WATTS LF4000BM2 Bộ phận ngăn dòng chảy ngược 3/4, Van ngắt một phần tư, Kích thước 3/4 inch, Đồng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Giảm báo chí. Khu hội |
Loại ngăn chặn dòng chảy ngược | Lắp ráp vùng áp suất giảm |
Kết thúc cơ thể | Gói Đồng |
Vật liệu cơ thể | Chì đồng miễn phí |
Mẫu cơ thể | Sảnh |
Chất liệu đĩa | silicone |
Kết nối đầu vào | Chủ đề nữ |
Kích thước đầu vào | 3 / 4 " |
Loại ren đầu vào | NPT |
Tối đa Nhiệt độ. | 180 độ. F |
Tối đa Áp lực công việc | 175 PSI |
Tối thiểu. Nhiệt độ | 33 độ. F |
Kết nối đầu ra | Chủ đề nữ |
Chất liệu ghế | Polymer |
Kiểu | kit |
Sản phẩm | Mô hình | Kích thước đầu vào | Giá cả | |
---|---|---|---|---|
LF4000BM2-LBV 1 1/2 | 1 1 / 2 " | €1,365.06 | RFQ
| |
LF4000BM2-LBV 2 | 2" | €1,572.73 | RFQ
| |
LF4000B 1/2 | 1 / 2 " | €639.26 | RFQ
| |
LF4000BM2 1 1/4 | 1 1 / 4 " | €1,574.43 | RFQ
| |
LF4000BM2 1 | 1" | €1,004.01 | RFQ
| |
LF4000BM2 1 1/2 | 1 1 / 2 " | €1,701.69 | RFQ
| |
LF4000BM2 2 | 2" | €1,957.68 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.