Watts Lf340-150-210-1-1/2" | Van giảm nhiệt độ và áp suất, Kích thước 1-1/2 inch, Áp suất giảm 150 Psi | 29ym22 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

WATTS LF340-150-210-1-1/2 Van giảm nhiệt độ và áp suất, Kích thước 1-1/2 inch, Áp suất giảm 150 Psi | AH2NHQ 29YM22

WATTS LF340-150-210-1-1/2" Van giảm nhiệt độ và áp suất, kích thước 1-1/2 inch, áp suất giảm 150 Psi

Trong kho
Mục: AH2NHQ Model: LF340-150-210-1-1/2"Tham chiếu chéo: 29YM22
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
€3,372.86 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVan giảm nhiệt độ và áp suất
Chiều cao cơ thể9.75 "
Vật liệu cơ thểHợp kim silicon đồng không chì
Chiều rộng cơ thể4.5 "
BtuH6,379,000
Áp suất đặt nhà máy150 psi
Kích thước đầu vào1-1 / 2 "
Loại đầu vàoChủ đề nữ
DẫnKhông có mặt
Tối đa Nhiệt độ.210 độ F
Mfr. LoạtLF340
Kích thước ổ cắm1-1 / 2 "
Loại ổ cắmChủ đề nữ
Phạm vi áp75 đến 150 psi
Giảm áp lực150 psi
Chiều dài bộ điều nhiệt3"

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 3.35
Chiều cao tàu (cm)33.18
Chiều dài tàu (cm)11.11
Chiều rộng tàu (cm)11.11
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

  • Tự động xếp lại chỗ ngồi: Không

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước ổ cắmVật liệu cơ thểCông suất xảLoại ổ cắmGiảm áp lựcKết nối đầu vàoKích thước đầu vàoLoại ren đầu vàoGiá cả
WATTS LF340X8-150-210-1-1/2" Van giảm nhiệt độ và áp suất, Kích thước 1-1/2 inch, Áp suất giảm 150 Psi | AH2NHR 29YM23 LF340X8-150-210-1-1/2"1-1 / 2 "Hợp kim silicon đồng không chì-Chủ đề nữ150 psi-1-1 / 2 "-€3,373.44
WATTS LF342-150-210-2" Van giảm nhiệt độ và áp suất, Kích thước đầu vào 2 inch, Áp suất giảm 150 Psi | AH2NHT 29YM24 LF342-150-210-2 "2"Hợp kim silicon đồng không chì-Chủ đề nam150 psi-2"-€3,811.95
WATTS LF342X-150-210-2" Van giảm nhiệt độ và áp suất, Kích thước đầu vào 2 inch, Áp suất giảm 150 Psi | AH2NHU 29YM25 LF342X-150-210-2 "2"Hợp kim silicon đồng không chì-Chủ đề nam150 psi-2"-€4,135.88
WATTS LF340X-8 100-210 1 1/2 Van giảm nhiệt độ và áp suất, Kích thước 1 1/2 inch, Áp suất giảm 100 Psi | BP3FLF 0121603 LF340X-8 100-210 1 1/21-1 / 2 "Gói Đồng4426000 nhưngChủ đề nữ100 psiChủ đề nữ1 1 / 2 "tiện ích mở rộng ftp€4,332.03
WATTS LF342X-8 125-210 2 Van giảm nhiệt độ và áp suất, đầu vào 2 inch, áp suất giảm 125 Psi | BP3FLJ 0121609 LF342X-8 125-210 22"Hợp kim silicon đồng không chì5403000 nhưngChủ đề nữ125 psiChủ đề nam2"NPT€5,181.27
WATTS LF340 100-210 1 1/2 Van giảm nhiệt độ và áp suất, Kích thước 1 1/2 inch, Áp suất giảm 100 Psi | BP3LUB 0121600 LF340 100-210 1 1/21-1 / 2 "Gói Đồng4426000 nhưngChủ đề nữ100 psiChủ đề nữ1 1 / 2 "tiện ích mở rộng ftp€4,077.57
Van giảm áp an toàn áp suất WATTS LF340 125-210 1 1/2, 125 psi, Kích thước 1-1/2 Inch, 5.403K | BP3LUC 162A11 LF340 125-210 1 1/21-1 / 2 "Gói Đồng5403000 nhưngChủ đề nữ125 psiChủ đề nữ1 1 / 2 "tiện ích mở rộng ftp€6,419.14

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

WATTS LF340-150-210-1-1/2" Van giảm nhiệt độ và áp suất, kích thước 1-1/2 inch, áp suất giảm 150 Psi
€3,372.86 /đơn vị