Watts Lf301 1/2 | Liên minh điện môi, đầu vào 1/2 inch, tối đa 250 Psi. Áp lực | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Liên minh điện môi WATTS LF301 1/2, đầu vào 1/2 inch, tối đa 250 Psi. Áp lực | BR9EJQ 0009890

WATTS Liên minh điện môi LF301 1/2, Đầu vào 1/2 inch, Tối đa 250 Psi. Áp lực

Trong kho
Khoản mục: BR9EJQ phần: LF301 1/2Tham chiếu chéo: 0009890
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
€9.93 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcLiên minh điện môi
Vật liệu tiếp hợpThép
Vật liệu đệmEPDM
Áp suất tối đa của gioăng250 psi
Nhiệt độ tối đa của gioăng250 độ. F
Kết nối đầu vàoChủ đề nữ
Vật liệu đầu vàoThép
Kích thước đầu vào1 / 2 "
Loại ren đầu vàoNPT
Loại đầu vàoChủ đề nữ
Vật liệu cách điệnnhựa
DẫnKhông có mặt
Tối đa Áp lực công việc250 PSI
Áp suất tối đa250 psi
Mfr. LoạtLF301
Chất liệu hạtThép
Kết nối đầu raỔ cắm
Vật liệu đầu raĐồng thau không chì
Kích thước ổ cắm1 / 2 "
Loại ổ cắmỔ cắm
Nhiệt độ làm việc.250 độ. F

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.16

Chi tiết sản phẩm:

Liên minh điện môi, 1/2 Inch Inch, 250 Psi Max. Sức ép

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước đầu vàoKích thước ổ cắmGiá cả
Liên minh điện môi WATTS LF301 1 1/4, đầu vào 1 1/4 inch, tối đa 250 Psi. Áp lực | BP9BAX 0009893 LF301 1 1/41-1 / 4 "1-1 / 4 "€24.70
Liên minh điện môi WATTS LF301 2, đầu vào 2 inch, tối đa 250 Psi. Áp lực | BP9BBQ 0009895 LF301 22"2"€52.21
Liên minh điện môi WATTS LF301 1 1/2, đầu vào 1 1/2 inch, tối đa 250 Psi. Áp lực | BQ6AHN 0009894 LF301 1 1/21-1 / 2 "1-1 / 2 "€37.59
Liên minh điện môi WATTS LF301 1, đầu vào 1 inch, tối đa 250 Psi. Áp lực | BQ6WUX 0009892 LF301 11"1"€16.07
Liên minh điện môi WATTS LF301 3/4, đầu vào 3/4 inch, tối đa 250 Psi. Áp lực | BT2KMP 0009891 LF301 3/43 / 4 "3 / 4 "€9.98

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

WATTS Liên minh điện môi LF301 1/2, Đầu vào 1/2 inch, Tối đa 250 Psi. Áp lực
€9.93 /đơn vị