Watts Lf3001a 1 1/4 | Liên minh điện môi, đầu vào 1 1/4 inch, tối đa 250 Psi. Áp lực | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Liên minh điện môi WATTS LF3001A 1 1/4, đầu vào 1 1/4 inch, tối đa 250 Psi. Áp lực | BQ6JPU 0009867

WATTS LF3001A Liên kết điện môi 1 1/4, Đầu vào 1 1/4 inch, Tối đa 250 Psi. Áp lực

Trong kho
Khoản mục: BQ6JPU phần: LF3001A 1 1/4Tham chiếu chéo: 0009867

Cách nhận hàng có thể 7, Thứ Ba
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
€73.88 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcLiên minh điện môi
Vật liệu tiếp hợpThép
Vật liệu đệmBuna-N
Vật liệu đầu vàoThép
Kích thước đầu vào1-1 / 4 "
Loại đầu vàoChủ đề nữ
Vật liệu cách điệnPolysulfone
DẫnKhông có mặt
Áp suất tối đa250 psi
Mfr. LoạtLF3001A
Chất liệu hạtThép
Vật liệu đầu raĐồng thau không chì
Kích thước ổ cắm1-1 / 4 "
Loại ổ cắmỔ cắm
Kiểukit

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.39

Chi tiết sản phẩm:

Liên minh điện môi, 1 1/4 Inch Inch, 250 Psi Max. Sức ép

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhVật liệu đệmKích thước hexKích thước đầu vàoKích thước ổ cắmKích thước đường ốngGiá cả
ĐỒNG HỒ 1/2 LF 3001A-1/2 "Liên hợp điện môi 1/2 inch Fip x Hàn 250psi | AE3JGF 5DMG0 1/2 LF 3001A-1/2"Buna-N1.5 "--1 / 2 "€18.72
ĐỒNG HỒ 3/4 LF 3001A-3/4 "Liên hợp điện môi 3 / 4in Fip x Hàn 250psi | AE3JGG 5DMG1 3/4 LF 3001A-3/4"Buna-N1.625 "--3 / 4 "€22.13
ĐỒNG HỒ 1 LF 3001A-1 "Liên minh điện môi 1 inch Fip x hàn 250psi | AE3JGH 5DMG2 1 LF 3001A-1 "Buna-N1.875 "--1"€32.97
ĐỒNG HỒ 11/4 LF 3001A-1 1/4 "Liên minh điện môi 1-1 / 4 inch Fip x Hàn | AE3JGJ 5DMG3 11/4 LF 3001A-1 1/4 "Buna-N2.25 "--1.25 "€53.12
ĐỒNG HỒ 11/2 LF 3001A-1 1/2 "Liên hợp điện môi 1-1 / 2 inch Fip x Hàn | AE3JGK 5DMG4 11/2 LF 3001A-1 1/2 "Buna-N2.75 "--1.5 "€73.99
ĐỒNG HỒ 2 LF 3001A-2 "Liên hợp điện môi 2 inch Fip x hàn 250psi | AE3JGL 5DMG5 2 LF 3001A-2 "Buna-N3.5 "--2"€97.39
Liên minh điện môi WATTS LF3001A 1, đầu vào 1 inch, tối đa 250 Psi. Áp lực | BQ6JPP 0009866 LF3001A 1Buna-N-1"1"-€44.29

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

WATTS LF3001A Liên kết điện môi 1 1/4, Đầu vào 1 1/4 inch, Tối đa 250 Psi. Áp lực
€73.88 /đơn vị