Watts Lf289-3/4" | Máy cắt chân không khí quyển, ren đực, Npt, Kích thước 3/4 inch, đồng thau | 29yl84 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Máy cắt chân không khí quyển WATTS LF289-3/4, ren đực, NPT, kích thước 3/4 inch, đồng thau | AF9FCV 29YL84

WATTS LF289-3/4" Bộ ngắt chân không khí quyển, Chỉ nam, NPT, Kích thước 3/4 inch, Đồng thau

Trong kho
Khoản mục: AF9FCV phần: LF289-3 / 4 "Tham chiếu chéo: 29YL84
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
€718.23 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBộ ngắt chân không chống tràn
Kết thúc cơ thểGói Đồng
Vật liệu cơ thểĐồng thau không chì
Tuân thủASSE 1001, Miễn phí
Kiểu kết nốiNPT
Chất liệu đĩaCao su
LắpKhông
Chiều cao5"
Kích thước đầu vào3 / 4 "
Loại đầu vàoChủ đề nam
Vật chấtChì đồng miễn phí
Max. Sức ép150 psi
Tối đa Nhiệt độ.180 độ F
Tối đa Áp lực công việc10.3 Bar
Loại đồng hồKhông có đồng hồ
Mfr. LoạtLF289
Tối thiểu. Nhiệt độ33 độ F
hoạt độngliên tiếp
Kích thước ổ cắm3 / 4 "
Loại ổ cắmChủ đề nam
Niêm phongsilicone
Kích thước máy3 / 4 "
LọcKhông
Nhiệt độ. Phạm vi33 độ đến 180 độ F
Loại sợiNPT
UPC098268042740
Loại vanKhông có van ngắt
Chiều rộng3.75 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.54
Chiều cao tàu (cm)11.43
Chiều dài tàu (cm)24.13
Chiều rộng tàu (cm)21.59
Mã HS8481301090

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều caoKích thước đầu vàoKích thước ổ cắmKích thước máyChiều rộngGiá cả
Máy cắt chân không khí quyển WATTS LF289-1/2", ren đực, NPT, kích thước 1/2 inch, đồng thau | AF9FCU 29YL83 LF289-1 / 2 "3.75 "1 / 2 "1 / 2 "1 / 2 "2"€378.51

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

WATTS LF289-3/4" Bộ ngắt chân không khí quyển, Chỉ nam, NPT, Kích thước 3/4 inch, Đồng thau
€718.23 /đơn vị