WATTS LF288AM2 2 1/2 Cầu dao chân không chống siphon, Chỉ cái, Npt, Kích thước 2 1/2 inch, Đồng thau
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Bộ ngắt chân không chống hút Syphon |
Loại ngăn chặn dòng chảy ngược | Bộ ngắt chân không |
Kết thúc cơ thể | Thau |
Vật liệu cơ thể | Đồng thau không chì |
Chất liệu đĩa | silicone |
Lắp | Không |
Kết nối đầu vào | Chủ đề nữ |
Kích thước đầu vào | 2 1 / 2 " |
Loại ren đầu vào | NPT |
Loại đầu vào | Chủ đề nữ |
Tối đa Nhiệt độ. | 180 độ. F |
Tối đa Áp lực công việc | 125 psi |
Loại đồng hồ | Không có đồng hồ |
Mfr. Loạt | LF288A |
Tối thiểu. Nhiệt độ | 33 độ. F |
hoạt động | Không liên tục |
Kết nối đầu ra | Chủ đề nữ |
Kích thước ổ cắm | 2-1 / 2 " |
Loại ổ cắm | Chủ đề nữ |
Chất liệu ghế | silicone |
Lọc | Không |
Loại sợi | NPT |
Loại van | Không có van ngắt |
Sản phẩm | Mô hình | Mfr. Loạt | Vật liệu cơ thể | Kết nối đầu vào | Tối thiểu. Nhiệt độ | hoạt động | Kết nối đầu ra | Kích thước ổ cắm | Loại ổ cắm | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
188A 2 | 188A | Thau | Chủ đề nữ | - | Không liên tục | Chủ đề nữ | 2" | Chủ đề nữ | €738.40 | ||
LF288AM2 3 | LF288A | Đồng thau không chì | - | 33 độ F | Không liên tục | - | 3" | Chủ đề nữ | €3,570.61 | RFQ
| |
LF288A-SC 3/8 | LF288A | Đồng thau không chì | - | 33 độ F | Không liên tục | - | 3 / 8 " | Chủ đề nữ | €196.06 | ||
LF288A-SC 1/4 | LF288A | Đồng thau không chì | - | 33 độ F | Không liên tục | - | 1 / 4 " | Chủ đề nữ | €183.48 | ||
800M4-QT 1 1/2 | 800M4QT | Gói Đồng | - | 33 độ F | liên tiếp | - | 1-1 / 2 " | Chủ đề nữ | €703.23 | RFQ
| |
LF800M4QT 3/4 | LF800M4QT | Chì đồng miễn phí | - | 33 độ F | liên tiếp | - | 3 / 4 " | Chủ đề nữ | €168.95 | RFQ
| |
800M4QT 1/2 | 800M4QT | Gói Đồng | - | 33 độ F | liên tiếp | - | 1 / 2 " | Chủ đề nữ | €329.97 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.