vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Bộ Điều Chỉnh Áp Lực Nước WATTS LF26A 1-25 3/8, 2 Chiều, Đầu Vào 3/8 Inch, Áp Lực 20.7 Bar | BP3LKB 0009814

WATTS LF26A 1-25 Bộ điều chỉnh áp suất nước 3/8, Đầu vào 2 chiều, 3/8 inch, Áp suất 20.7 Bar

Trong kho
Khoản mục: BP3LKB phần: LF26A 1-25 3/8Tham chiếu chéo: 0009814
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
€302.25 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVan điều chỉnh áp suất nước
Phạm vi áp suất giảm có thể điều chỉnh1 đến 25 psi
Vật liệu cơ thểThau
Chất liệu đĩaBuna n
Kết nối đầu vàoChủ đề nữ
Kích thước đầu vào3 / 8 "
Loại ren đầu vàoNPT
Loại đầu vàoChủ đề nữ
DẫnKhông có mặt
Tối đa Nhiệt độ hoạt động.140 độ. F
Tối đa Áp lực công việc300 PSI
Mfr. LoạtLF26A
Kết nối đầu raChủ đề nữ
Kích thước ổ cắm3 / 8 "
Loại ổ cắmChủ đề nữ
Phạm vi cài đặt áp suất0.7 Bar
LọcKhông
Phong cách2 Way
Thiết kế vanĐường 2

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.46

Chi tiết sản phẩm:

Bộ điều chỉnh áp suất nước, 2 chiều, đầu vào 3/8 inch, áp suất 20.7 bar

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhPhạm vi áp suất giảm có thể điều chỉnhVật liệu cơ thểKích thước đầu vàoLoại ren đầu vàoKích thước ổ cắmVật liệu trang tríGiá cả
WATTS 3/8 LF26A 1-25 Van điều chỉnh áp suất nước 3/8 Inch | AB8QWT 26X102 3/8 LF26A 1-25-Đồng thau không chì3 / 8 "-3 / 8 "-€106.42
Bộ Điều Chỉnh Áp Lực Nước WATTS LF26A 10-125 3/8, 2 Chiều, Đầu Vào 3/8 Inch, Áp Lực 20.7 Bar | BP2RFY 0009816 LF26A 10-125 3/810 đến 125 psiĐồng thau không chì3 / 8 "NPT3 / 8 "Gói Đồng€302.25
Bộ Điều Chỉnh Áp Lực Nước WATTS LF26A 3-50 1/2, Đầu Vào 2 Chiều, 1/2 Inch, Áp Lực 20.7 Bar | BP2VUX 0009819 LF26A 3-50 1/23 đến 50 psiĐồng thau không chì1 / 2 "NPT1 / 2 "Gói Đồng€392.20
Bộ Điều Chỉnh Áp Lực Nước WATTS LF26A 50-175 3/8, 2 Chiều, Đầu Vào 3/8 Inch, Áp Lực 20.7 Bar | BP3LKC 0009817 LF26A 50-175 3/850 đến 175 psiThau3 / 8 "NPT3 / 8 "-€302.25
Bộ Điều Chỉnh Áp Lực Nước WATTS LF26A 1-25 1/2, Đầu Vào 2 Chiều, 1/2 Inch, Áp Lực 20.7 Bar | BP3MHX 0009818 LF26A 1-25 1/20 đến 25 psiĐồng thau không chì1 / 2 "NPT1 / 2 "Đồng thau không chì€392.20
Bộ Điều Chỉnh Áp Lực Nước WATTS LF26A 1-25 1/8, 2 Chiều, Đầu Vào 1/8 Inch, Áp Lực 21 Bar | BP3RAV 0125325 LF26A 1-25 1/81 đến 25 psiThau1 / 8 "tiện ích mở rộng ftp1 / 8 "-€324.14
Bộ Điều Chỉnh Áp Lực Nước WATTS LF26A 3-50 1/8, 2 Chiều, Đầu Vào 1/8 Inch, Áp Lực 21 Bar | BP3XGA 0125326 LF26A 3-50 1/83 đến 50 psiThau1 / 8 "tiện ích mở rộng ftp1 / 8 "-€302.25

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

WATTS LF26A 1-25 Bộ điều chỉnh áp suất nước 3/8, Đầu vào 2 chiều, 3/8 inch, Áp suất 20.7 Bar
€302.25 /đơn vị