vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Bộ Điều Áp Nước WATTS LF263A 3-50 1/4, Đầu Vào 3 Chiều, 1/4 Inch, Áp Lực 20.7 Bar | BP3LKD 0009821

WATTS LF263A 3-50 Bộ điều chỉnh áp suất nước 1/4, Đầu vào 3 chiều, 1/4 inch, Áp suất 20.7 Bar

Trong kho
Khoản mục: BP3LKD phần: LF263A 3-50 1/4Tham chiếu chéo: 0009821
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
€328.99 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVan điều chỉnh áp suất nước
Phạm vi áp suất giảm có thể điều chỉnh3 đến 50 psi
Vật liệu cơ thểĐồng thau không chì
Chất liệu đĩaBuna n
Kết nối đầu vàoChủ đề nữ
Kích thước đầu vào1 / 4 "
Loại ren đầu vàoNPT
Loại đầu vàoChủ đề nữ
DẫnKhông có mặt
Tối đa Nhiệt độ hoạt động.140 độ. F
Tối đa Áp lực công việc300 PSI
Mfr. LoạtLF263A
Kết nối đầu raChủ đề nữ
Kích thước ổ cắm1 / 4 "
Loại ổ cắmChủ đề nữ
Phạm vi cài đặt áp suất1 Bar
LọcKhông
Phong cách3 Way
Vật liệu trang tríĐồng thau không chì
Thiết kế vanĐường 3

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.47

Chi tiết sản phẩm:

Bộ điều chỉnh áp suất nước, 3 chiều, đầu vào 1/4 inch, áp suất 20.7 bar

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhPhạm vi áp suất giảm có thể điều chỉnhVật liệu cơ thểKích thước đầu vàoLoại ren đầu vàoKích thước ổ cắmPhạm vi điều chỉnh áp suấtGiá cả
WATTS 1/4 LF263A 10-125 Van điều chỉnh áp suất nước 1/4 inch | AB8QWU 26X103 1/4 LF263A 10-125-Đồng thau không chì1 / 4 "-1 / 4 "10 đến 125 psi€205.28
WATTS 3/8 LF263A 10-125 Van điều chỉnh áp suất nước 3/8 Inch | AB8QWV 26X104 3/8 LF263A 10-125-Đồng thau không chì3 / 8 "-3 / 8 "10 đến 125 psi€224.62
WATTS 1/2 LF263A 10-125 Van điều chỉnh áp suất nước 1/2 Inch | AB8QWW 26X105 1/2 LF263A 10-125-Đồng thau không chì1 / 2 "-1 / 2 "10 đến 125 psi€244.64
WATTS 1/2 LF263A 50-175 Van điều chỉnh áp suất nước 1/2 Inch | AB8QWX 26X106 1/2 LF263A 50-175-Đồng thau không chì1 / 2 "-1 / 2 "50 đến 175 psi€231.76
Bộ Điều Chỉnh Áp Lực Nước WATTS LF263A 3-50 1/2, Đầu Vào 3 Chiều, 1/2 Inch, Áp Lực 20.7 Bar | BP2VUZ 0009835 LF263A 3-50 1/23 đến 50 psiĐồng thau không chì1 / 2 "NPT1 / 2 "-€421.37
Bộ Điều Chỉnh Áp Lực Nước WATTS LF263A-G 3-50 1/2, Đầu Vào 3 Chiều, 1/2 Inch, Áp Lực 20.7 Bar | BP2VVT 0125345 LF263A-G 3-50 1/23 đến 50 psiĐồng thau không chì1 / 2 "tiện ích mở rộng ftp1 / 2 "-€610.20
Bộ Điều Áp Nước WATTS LF263A 10-125 3/8, Đầu Vào 3 Chiều, 3/8 Inch, Áp Lực 20.7 Bar | BP2VWM 0009828 LF263A 10-125 3/810 đến 125 psiThau3 / 8 "NPT3 / 8 "-€328.99

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

WATTS LF263A 3-50 Bộ điều chỉnh áp suất nước 1/4, Đầu vào 3 chiều, 1/4 inch, Áp suất 20.7 Bar
€328.99 /đơn vị