Watt Lf15m2-e 1 | Thiết Bị Chống Búa Nước, Kết Nối 1 Inch, Áp Lực 60 Psi | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Thiết Bị Chống Búa Nước 15 WATTS LF2M1-E, Kết Nối 1 Inch, Áp Lực 60 Psi | BQ3KQB 0750164

WATTS LF15M2-E 1 Bộ hãm búa nước, Kết nối 1 inch, Áp suất 60 Psi

Trong kho
Khoản mục: BQ3KQB phần: LF15M2-E 1Tham chiếu chéo: 0750164
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
€243.60 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBúa nước
Vật liệu cơ thểCopper
Kích thước kết nối1"
Kiểu kết nốiChủ đề nữ
Áp suất đặt nhà máy60 psi
DẫnKhông có mặt
Tối đa Nhiệt độ hoạt động.82 độ C
Tối đa Áp lực công việc10 Bar
Mfr. LoạtLF15M2
Tối thiểu. Nhiệt độ33 độ F
Chiều cao tổng thể12.6875 "
Chiều rộng tổng thể2.125 "
Phạm vi nhiệt độ33 đến 180 độ F
Loại sợiNPT

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.06

Chi tiết sản phẩm:

Water Hammer Arrestor, 1 inch kết nối, áp suất 60 Psi

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhTối thiểu. Nhiệt độVật liệu cơ thểKích thước kết nốiChiều cao tổng thểChiều rộng tổng thểKích thước đường ốngNhiệt độ. Phạm viLoại sợiGiá cả
Thiết bị bắt búa nước WATTS 3/4 LF15M2-B Đồng 3/4 inch Mnpt | AA3YLN 11Y819 3/4 LF15M2-B-Đồng với bộ chuyển đổi đồng thau ít chì-8 9 / 16 "-3 / 4 "33 độ đến 180 độ F-€73.53
Thiết Bị Chống Búa Nước WATTS 1 LF15M2-C, 1 In Mnpt, Đồng Không Chì | AA3YLP 11Y820 1 LF15M2-C-Đồng với bộ chuyển đổi đồng thau ít chì-8 13 / 16 "-1"33 độ đến 180 độ F-€184.75
ĐỒNG HỒ 1 LF15M2-D Water Hammer Arrestor 1 Inch Mnpt Copper | AA3YLQ 11Y821 1 LF15M2-D-Đồng với bộ chuyển đổi đồng thau ít chì-9 15 / 16 "-1"33 độ đến 180 độ F-€248.47
Thiết bị chống búa nước bằng đồng WATTS 1 LF15M2-E, 1 In Mnpt | AA3YLR 11Y822 1 LF15M2-E-Đồng với bộ chuyển đổi đồng thau ít chì-12 11 / 16 "-1"33 độ đến 180 độ F-€344.57
Thiết Bị Chống Búa Nước WATTS LF150A, NPT 1/2 Inch, Max 150 psi | AB8RHW 26X567 LF150A-Thép không gỉ với bộ chuyển đổi bằng đồng thau-4-5 / 16 "-1 / 2 "33 độ đến 180 độ F-€141.67
WATTS LF15M2-A Water Hammer Arrestor 1/2 inch Npt Copper | AB8RHY 26X569 LF15M2-A-Đồng với bộ chuyển đổi đồng thau ít chì-5 15 / 16 "-1 / 2 "33 độ đến 180 độ F-€53.54
WATTS LF15M2-F Water Hammer Arrestor 1 inch Npt Copper | AB8RHZ 26X570 LF15M2-F-Đồng với bộ chuyển đổi đồng thau ít chì-11.156 "-1"33 độ đến 180 độ F-€441.92

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

WATTS LF15M2-E 1 Bộ hãm búa nước, Kết nối 1 inch, Áp suất 60 Psi
€243.60 /đơn vị