Watts Lf150ha | Thiết Bị Chống Búa Nước 3/4 Inch Npt 150 Psi | 26x568 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

WATTS LF150HA Water Hammer Arrestor 3/4 inch Npt 150 Psi | AB8RHX 26X568

WATTS Bộ hãm búa nước LF150HA 3/4 inch Npt 150 Psi

Trong kho
Khoản mục: AB8RHX phần: LF150HATham chiếu chéo: 26X568
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
€41.78 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBộ điều hợp vòi chống búa nước
Vật liệu cơ thểThép không gỉ với bộ chuyển đổi bằng đồng thau
Kiểu kết nốiMNPT x FNPT
đường kính1.25 "
Áp suất đặt nhà máy25 đến 35 psi
Max. Sức ép150 psi
Chiều cao tổng thể4-5 / 16 "
Kích thước đường ống3 / 4 "
Nhiệt độ. Phạm vi33 độ đến 180 độ F
UPC098268793925

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.16
Chiều cao tàu (cm)7.87
Chiều dài tàu (cm)4.83
Chiều rộng tàu (cm)5.84
Mã HS7326908588
Quốc giaUS

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

WATTS Bộ hãm búa nước LF150HA 3/4 inch Npt 150 Psi
€41.78 /đơn vị