vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

WATTS LF1170-M2-QC Van trộn nhiệt 1/2 inch | AF8XQU 29HZ47

WATTS Van Trộn Nhiệt LF1170-M2-QC 1/2 inch

Trong kho
Khoản mục: AF8XQU phần: LF1170-M2-QCTham chiếu chéo: 29HZ47
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
€264.63 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVan trộn tĩnh nhiệt
Vật liệu cơ thểHợp kim silicon đồng không chì
Tốc độ dòng23 gpm
Kích thước đầu vào1 / 2 "
Nhiệt độ đầu vào (Lạnh)40 độ đến 85 độ F
Nhiệt độ đầu vào (Nóng)120 độ đến 200 độ F
Loại đầu vàoKết nối nhanh
Max. Sức ép150 psi
Kích thước ổ cắm1 / 2 "
Loại ổ cắmKết nối nhanh
Chiều cao tổng thể6.25 "
Chiều rộng tổng thể6.625 "
Nhiệt độ. Phạm vi90 độ đến 160 độ F

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.06
Chiều cao tàu (cm)6.67
Chiều dài tàu (cm)16.04
Chiều rộng tàu (cm)11.43
Mã HS8481400000

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhNhiệt độ. Phạm viTốc độ dòngKích thước đầu vàoLoại đầu vàoKích thước ổ cắmLoại ổ cắmChiều cao tổng thểChiều rộng tổng thểGiá cả
WATTS Van trộn nhiệt LFUSGB-M2-SC 3/8 Inch | AF8XQF 29HZ35 LFUSGB-M2-SC80 độ đến 120 độ F2.25 gpm3 / 8 "Nén3 / 8 "Nén3.375 "3.187 "-
RFQ
WATTS Van trộn nhiệt LFUSGB-M2-QC 3/8 inch | AF8XQG 29HZ36 LFUSGB-M2-QC80 độ đến 120 độ F2.25 gpm3 / 8 "Kết nối nhanh3 / 8 "Kết nối nhanh4"3.25 "€257.32
WATTS Van trộn nhiệt LFMMV-M1-US 1 Inch | AF8XQJ 29HZ38 LFMMV-M1-US80 độ đến 120 độ F13 gpm1"liên hiệp1"hàn5.875 "5 13 / 16 "€351.67
WATTS Van trộn nhiệt LFMMV-M1-UT 1/2 inch | AF8XQK 29HZ39 LFMMV-M1-UT80 độ đến 120 độ F13 gpm1 / 2 "liên hiệp1 / 2 "Có ren5.437 "4.875 "€265.56
WATTS Van trộn nhiệt LFMMV-M1-UT 3/4 inch | AF8XQL 29HZ40 LFMMV-M1-UT80 độ đến 120 độ F13 gpm3 / 4 "liên hiệp3 / 4 "Có ren5.437 "4.875 "€299.50
WATTS Van trộn nhiệt LFMMV-M1-UT 1 inch | AF8XQM 29HZ41 LFMMV-M1-UT80 độ đến 120 độ F13 gpm1"liên hiệp1"Có ren5.625 "5 5 / 16 "€373.55
WATTS Van trộn nhiệt LFMMV-M1-QC 1/2 inch | AF8XQN 29HZ42 LFMMV-M1-QC80 độ đến 120 độ F13 gpm1 / 2 "Kết nối nhanh1 / 2 "Kết nối nhanh6.25 "6.625 "€261.04

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

WATTS Van Trộn Nhiệt LF1170-M2-QC 1/2 inch
€264.63 /đơn vị