Watts Lf10l-2 150-210 3/4 | Van giảm nhiệt độ và áp suất, kích thước 3/4 inch, áp suất giảm 150 Psi | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Van giảm nhiệt độ và áp suất WATTS LF10L-2 150-210 3/4, Kích thước 3/4 inch, Áp suất giảm 150 Psi | BP4FVQ 0121339

WATTS LF10L-2 150-210 3/4 Van giảm áp suất và nhiệt độ, Kích thước 3/4 inch, Áp suất giảm 150 Psi

Trong kho
Vật phẩm: BP4FVQ phần: LF10L-2 150-210 3/4Tham chiếu chéo: 0121339
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
€75.75 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVan giảm nhiệt độ và áp suất
Vật liệu cơ thểHợp kim silicon đồng không chì
Kích thước đầu vào3 / 4 "
Loại đầu vàoChủ đề nam
DẫnKhông có mặt
Tối đa Nhiệt độ.210 độ F
Mfr. LoạtLF10L
Kích thước ổ cắm3 / 4 "
Loại ổ cắmChủ đề nữ
Giảm áp lực150 psi
Chiều dài chân1 1 / 8 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.26

Chi tiết sản phẩm:

Van giảm nhiệt độ và áp suất, kích thước 3/4 inch, áp suất giảm 150 Psi

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhVật liệu cơ thểGiảm áp lựcChiều dài chânGiá cả
Van giảm nhiệt độ và áp suất WATTS LF10L-2 125-210 3/4, kích thước 3/4 inch, áp suất giảm 125 Psi | BP2VVL 0121337 LF10L-2 125-210 3/4Chì đồng miễn phí125 psi1 3 / 16 "€83.48
WATTS LF10L-2 75-210 3/4 Van giảm nhiệt độ và áp suất, đầu vào 3/4 inch, áp suất giảm 75 Psi | BP4QTV 0121335 LF10L-2 75-210 3/4Chì đồng miễn phí75 psi1 3 / 16 "€83.48

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

WATTS LF10L-2 150-210 3/4 Van giảm áp suất và nhiệt độ, Kích thước 3/4 inch, Áp suất giảm 150 Psi
€75.75 /đơn vị