WATTS LF009M2-QT (W/PRESS) 1 Van ngắt 1/2 quý, Nhấn, Kích thước 1 1/2 inch, Đồng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Giảm báo chí. Khu hội |
Loại ngăn chặn dòng chảy ngược | Lắp ráp vùng áp suất giảm |
Kết thúc cơ thể | Gói Đồng |
Vật liệu cơ thể | Chì đồng miễn phí |
Mẫu cơ thể | Nội tuyến |
Phong cách cơ thể | Nội tuyến |
Chất liệu đĩa | silicone |
Lắp | Không |
Kết nối đầu vào | Ấn Bản |
Kích thước đầu vào | 1 1 / 2 " |
Loại đầu vào | Ấn Bản |
Tối đa Nhiệt độ. | 180 độ. F |
Tối đa Áp lực công việc | 175 PSI |
Loại đồng hồ | Không có đồng hồ |
Mfr. Loạt | LF009 |
Tối thiểu. Nhiệt độ | 33 độ. F |
hoạt động | liên tiếp |
Kết nối đầu ra | Ấn Bản |
Kích thước ổ cắm | 1-1 / 2 " |
Loại ổ cắm | Ấn Bản |
Chất liệu ghế | Thép không gỉ |
Lọc | Không |
Kiểu | Van để phụ kiện |
Loại van | Van bi quay XNUMX/XNUMX |
Sản phẩm | Mô hình | Chiều dài | Vật liệu cơ thể | Kết nối | Tối đa Nhiệt độ. | Tối đa Áp lực công việc | Tối thiểu. Nhiệt độ | Kết nối đầu ra | Kích thước ổ cắm | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 LF009M2-QT | 14.5 " | Chì đồng miễn phí | NPT | 180 độ F | - | - | - | - | €779.07 | ||
3/4 LF009M3-QT | 10.75 " | Chì đồng miễn phí | NPT | 180 độ F | - | - | - | - | €664.35 | ||
3/4 LF009M3-QT-S | 13 15 / 16 " | Chì đồng miễn phí | NPT | 180 độ F | - | - | - | - | €713.96 | ||
1 LF009M2-QT-S | 18.25 " | Chì đồng miễn phí | NPT | 180 độ F | - | - | - | - | €813.21 | ||
1/2 LF 009QT | 10 " | Đồng thau không chì | IPS | 180 độ F | - | - | - | - | €632.36 | ||
3/4 LF 009QT | 10.75 " | Đồng thau không chì | IPS | 180 độ F | - | - | - | - | €666.54 | ||
11/2 LF 009QT | 17.88 " | Đồng thau không chì | IPS | 180 độ F | - | - | - | - | €1,425.45 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.