WATTS LF009-NRS 3 Bộ phận lắp ráp vùng giảm áp suất, Khớp nối bằng bích, Kích thước 3 inch, Gang
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Giảm báo chí. Khu hội |
Loại ngăn chặn dòng chảy ngược | Lắp ráp vùng áp suất giảm |
Kết thúc cơ thể | Sơn epoxy |
Vật liệu cơ thể | Gang thep |
Mẫu cơ thể | Nội tuyến |
Phong cách cơ thể | Nội tuyến |
Chất liệu đĩa | Cao su |
Lắp | Không |
Kết nối đầu vào | Khớp nối |
Kích thước đầu vào | 3" |
Loại đầu vào | Khớp nối |
Tối đa Nhiệt độ. | 110 độ. F |
Tối đa Áp lực công việc | 175 PSI |
Loại đồng hồ | Không có đồng hồ |
Mfr. Loạt | LF009 |
Tối thiểu. Nhiệt độ | 35 độ. F |
hoạt động | liên tiếp |
Kết nối đầu ra | Khớp nối |
Kích thước ổ cắm | 3" |
Loại ổ cắm | Khớp nối |
Chất liệu ghế | Thép không gỉ |
Lọc | Không |
Kiểu | kit |
Loại van | Van cổng không tăng |
Sản phẩm | Mô hình | Chiều dài | Vật liệu cơ thể | Kết nối | Tối đa Nhiệt độ. | Tối đa Áp lực công việc | Tối thiểu. Nhiệt độ | Kết nối đầu ra | Kích thước ổ cắm | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 LF009M2-QT | 14.5 " | Chì đồng miễn phí | NPT | 180 độ F | - | - | - | - | €787.25 | ||
3/4 LF009M3-QT | 10.75 " | Chì đồng miễn phí | NPT | 180 độ F | - | - | - | - | €696.18 | ||
3/4 LF009M3-QT-S | 13 15 / 16 " | Chì đồng miễn phí | NPT | 180 độ F | - | - | - | - | €721.46 | ||
1 LF009M2-QT-S | 18.25 " | Chì đồng miễn phí | NPT | 180 độ F | - | - | - | - | €879.77 | ||
1/2 LF 009QT | 10 " | Đồng thau không chì | IPS | 180 độ F | - | - | - | - | €639.00 | ||
3/4 LF 009QT | 10.75 " | Đồng thau không chì | IPS | 180 độ F | - | - | - | - | €673.54 | ||
11/2 LF 009QT | 17.88 " | Đồng thau không chì | IPS | 180 độ F | - | - | - | - | €1,440.42 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.