WATTS LF007M2-QT (W/PRESS) 1 Cụm van một chiều 1/4 kép, Van bi quay một phần tư, Kích thước 1 1/4 inch, Đồng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Lắp ráp van kiểm tra kép |
Loại ngăn chặn dòng chảy ngược | Lắp ráp van kiểm tra kép |
Kết thúc cơ thể | Sơn epoxy |
Vật liệu cơ thể | Chì đồng miễn phí |
Mẫu cơ thể | Nội tuyến |
Phong cách cơ thể | Nội tuyến |
Chất liệu đĩa | Cao su |
Lắp | Không |
Kết nối đầu vào | Ấn Bản |
Kích thước đầu vào | 1 1 / 4 " |
Loại đầu vào | Ấn Bản |
Tối đa Nhiệt độ. | 180 độ. F |
Tối đa Áp lực công việc | 175 PSI |
Loại đồng hồ | Không có đồng hồ |
Mfr. Loạt | LF007 |
Tối thiểu. Nhiệt độ | 33 độ. F |
hoạt động | liên tiếp |
Kết nối đầu ra | Ấn Bản |
Kích thước ổ cắm | 1-1 / 4 " |
Loại ổ cắm | Ấn Bản |
Chất liệu ghế | Cao su |
Lọc | Không |
Kiểu | kit |
Loại van | Van bi quay XNUMX/XNUMX |
Sản phẩm | Mô hình | Loại đầu vào | Vật liệu cơ thể | Mẫu cơ thể | Chiều dài | Tối đa Nhiệt độ. | Tối đa Áp lực công việc | Tối thiểu. Nhiệt độ | Kết nối đầu ra | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3/4 LF007M3-QT-S | - | Gói Đồng | - | 3.437 " | 180 độ F | - | - | - | €459.98 | ||
1 LF007M1-QT-S | - | Gói Đồng | - | 3.375 " | 180 độ F | - | - | - | €764.47 | ||
2 LF007M1-QT-S | - | Gói Đồng | - | 6.125 " | 180 độ F | - | - | - | €1,267.84 | ||
LF007M1-LF-UL 1 | Chủ đề nữ | Chì đồng miễn phí | - | - | 180 độ F | 12.1 Bar | 33 độ F | - | €603.73 | RFQ
| |
LF007M1-QT-S 1 | Chủ đề nữ | Chì đồng miễn phí | - | - | 180 độ F | 12.1 Bar | 33 độ F | - | €803.50 | RFQ
| |
LFU007M1-QT 1 | Liên hiệp | Chì đồng miễn phí | - | - | 180 độ F | 12.1 Bar | 33 độ F | - | €747.26 | RFQ
| |
LF007-NRS 2 1/2 | Chủ đề nữ | Gang thep | - | - | 110 độ F | 12.1 Bar | 33 độ F | - | €5,852.34 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.