WATTS LF007-DNRS 3 Cụm van một chiều, thẳng hàng, van cổng gốc không tăng, kích thước 3 inch
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Lắp ráp van kiểm tra kép |
Kết thúc cơ thể | Sơn epoxy |
Vật liệu cơ thể | Gang thep |
Phong cách cơ thể | Nội tuyến |
Chất liệu đĩa | Cao su |
Lắp | Không |
Kích thước đầu vào | 3" |
Loại đầu vào | Chủ đề nữ |
Tối đa Nhiệt độ. | 110 độ F |
Tối đa Áp lực công việc | 12.1 Bar |
Loại đồng hồ | Không có đồng hồ |
Mfr. Loạt | LF007 |
Tối thiểu. Nhiệt độ | 33 độ F |
hoạt động | liên tiếp |
Kích thước ổ cắm | 3" |
Loại ổ cắm | Chủ đề nữ |
Chất liệu ghế | Cao su |
Lọc | Không |
Loại sợi | NPT |
Kiểu | kit |
Loại van | Van cổng không tăng |
Sản phẩm | Mô hình | Loại đầu vào | Vật liệu cơ thể | Mẫu cơ thể | Chiều dài | Tối đa Nhiệt độ. | Tối đa Áp lực công việc | Tối thiểu. Nhiệt độ | Kết nối đầu ra | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3/4 LF007M3-QT-S | - | Gói Đồng | - | 3.437 " | 180 độ F | - | - | - | €511.09 | ||
1 LF007M1-QT-S | - | Gói Đồng | - | 3.375 " | 180 độ F | - | - | - | €610.86 | ||
2 LF007M1-QT-S | - | Gói Đồng | - | 6.125 " | 180 độ F | - | - | - | €1,267.84 | ||
LF007M1-LF-UL 1 | Chủ đề nữ | Chì đồng miễn phí | - | - | 180 độ F | 12.1 Bar | 33 độ F | - | €603.73 | RFQ
| |
LF007M1-QT-S 1 | Chủ đề nữ | Chì đồng miễn phí | - | - | 180 độ F | 12.1 Bar | 33 độ F | - | €803.50 | RFQ
| |
LFU007M1-QT 1 | Liên hiệp | Chì đồng miễn phí | - | - | 180 độ F | 12.1 Bar | 33 độ F | - | €747.26 | RFQ
| |
LF007-NRS 2 1/2 | Chủ đề nữ | Gang thep | - | - | 110 độ F | 12.1 Bar | 33 độ F | - | €5,852.34 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.