WATTS L7U2-2-TC Bộ ngăn dòng chảy ngược 3/4, Đầu vào NPT nữ Union x Đầu ra NPT nữ, Kích thước 3/4 inch
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Ngăn chặn dòng chảy ngược |
Loại ngăn chặn dòng chảy ngược | Kiểm tra kép |
Vật liệu cơ thể | Gói Đồng |
Kết nối đầu vào | Chủ đề nữ |
Kích thước đầu vào | 3 / 4 " |
Loại ren đầu vào | NPT |
Tối đa Nhiệt độ. | 180 độ. F |
Tối đa Áp lực công việc | 150 psi |
Tối thiểu. Nhiệt độ | 33 độ. F |
Kết nối đầu ra | Chủ đề nữ |
Sản phẩm | Mô hình | Kích thước đầu vào | Giá cả | |
---|---|---|---|---|
L7U2-2-TC-QT 1 | 1" | €865.64 | RFQ
| |
007DCDAOSY-CFM | - | €9,153.13 | ||
007DCDAOSY-GPM | - | €9,153.13 | ||
709DCDA-OSY-CFM | - | €13,953.69 | ||
709DCDA-OSY-GPM | - | €13,953.69 | ||
774DCDA-OSY-CFM | - | €6,617.21 | ||
774DCDA-OSY-GPM | - | €10,678.85 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.