WATTS ICV-125-2-2-T 2 1/2 Wafer Check Valve, 2 1/2 Inch Inlet, Gang
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Kiểm tra van |
Vật liệu cơ thể | Gang thep |
Phong cách cơ thể | Sảnh |
Chất liệu đĩa | Đồng nhôm |
Loại đĩa | Wafer |
Kích thước đầu vào | 2-1 / 2 " |
Loại đầu vào | Wafer |
Tối đa Nhiệt độ hoạt động. | 121 độ C |
Mfr. Loạt | ICV-125-2-2-T |
Tối thiểu. Nhiệt độ | -40 độ F |
Kích thước ổ cắm | 2-1 / 2 " |
Loại ổ cắm | Wafer |
Mức áp suất | 13.8 Bar CWP ở 66 độ C Bar |
Chất liệu ghế | EPDM |
Mô hình | Loại đĩa | Kích thước đầu vào | Tối thiểu. Nhiệt độ | Kích thước ổ cắm | Mức áp suất | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ICV-125-2-2-T 2 | Wafer | 2" | -40 độ F | 2" | 13.8 Bar CWP ở 66 độ C Bar | €599.45 | RFQ
|
ICV-125-2-2-T 5 | Wafer | 5" | -40 độ F | 5" | 13.8 Bar CWP ở 66 độ C Bar | €2,056.49 | RFQ
|
ICV-125-2-2-T 8 | Wafer | 8" | -40 độ F | 8" | 13.8 Bar CWP ở 66 độ C Bar | €3,462.59 | |
ICV-125-2-2-T 10 | Wafer | 10 " | -40 độ F | 10 " | 13.8 Bar CWP ở 66 độ C Bar | €5,479.99 | |
ICV-125-2-2-T 12 | Wafer | 12 " | -40 độ F | 12 " | 13.8 Bar CWP ở 66 độ C Bar | €7,342.88 | |
ICV-125-2-2-T 4 | Wafer đĩa đôi | 4" | -40 độ F | 4" | 13.8 Bar CWP ở 66 độ C Bar | €1,265.99 | RFQ
|
ICV-125-2-2-T 6 | Wafer | 6" | -40 độ F | 6" | 13.8 Bar CWP ở 66 độ C Bar | €2,250.09 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.