Watt Hd 750 12 | Van phao 3/4 inch vách ngăn bằng đồng | 2zdn5 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

WATTS HD 750 12 Van phao 3/4 inch Gắn vách ngăn bằng đồng | AC4EFT 2ZDN5

WATTS HD 750 12 Van phao 3/4 inch Vách ngăn bằng đồng

Trong kho
Khoản mục: AC4EFT phần: HD 750 12Tham chiếu chéo: 2ZDN5
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
€123.81 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVan phao
Vật liệu cơ thểGói Đồng
Kiểu kết nốiVách ngăn
Max. Sức ép165 psi
Tối đa Nhiệt độ.180 độ F
Gắn kếtVách ngăn
Chiều dài thanh12 "
Vật liệu queThau
Chủ đề thanh1 / 4-20
Kích thước máy3 / 4 "
Van Flow - Dòng chảy (1)60 gpm
Van Flow - Dòng chảy (2)100 gpm
Lưu lượng van - Áp suất (1)40 psi
Lưu lượng van - Áp suất (2)50 psi
Chất liệu vanGói Đồng

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.56
Chiều cao tàu (cm)3.3
Chiều dài tàu (cm)13.72
Chiều rộng tàu (cm)7.62
Mã HS8481809050
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước máyGiá cả
WATTS HD-500-12 Van phao 1/2 inch Gắn vách ngăn bằng đồng | AC4EFR 2ZDN4 HD-500-121 / 2 "€89.20

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

WATTS HD 750 12 Van phao 3/4 inch Vách ngăn bằng đồng
€123.81 /đơn vị