Watts Hav- 1/8 | Lỗ thông hơi, Kích thước cửa vào 1/8 inch, Max. Áp suất 125 Psi | 46a965 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

WATTS HAV- 1/8 Lỗ thông hơi, Kích thước cửa vào 1/8 Inch, Max. Áp suất 125 Psi | AG6RHT 46A965

WATTS HAV- Lỗ thông khí 1/8, Kích thước đầu vào 1/8 inch, Tối đa. Áp suất 125 Psi

Trong kho
Khoản mục: AG6RHT phần: HAV- 1/8Tham chiếu chéo: 46A965
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
€8.99 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcLỗ thông hơi
Vật liệu cơ thểThau
Phong cách cơ thểTheo chiều dọc
Chiều cao1.5 "
Inlet1 / 8 "
Kích thước đầu vào1 / 8 "
Loại đầu vàoChủ đề nam
Max. Sức ép125 psi
Tối đa Áp suất hơi10 psi
Tối đa Nhiệt độ.240 độ F
Tối đa Áp lực nước125 psi
Tối đa Áp lực công việc125 psi
Mfr. LoạtHAV
Phích cắmKhông
LọcKhông
Phạm vi nhiệt độ140 đến 240 độ F
UPC098268020441
Chiều rộng568563 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.03
Chiều cao tàu (cm)2.03
Chiều dài tàu (cm)3.18
Chiều rộng tàu (cm)1.91
Mã HS8481809015

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhInletKích thước đầu vàoGiá cả
WATTS HAV- Van thông hơi 1/4, Kích thước đầu vào 1/4 Inch, Max. Áp suất 125 Psi | AG6RHU 46A966 HAV- 1/41 / 4 "1 / 4 "€9.12

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

WATTS HAV- Lỗ thông khí 1/8, Kích thước đầu vào 1/8 inch, Tối đa. Áp suất 125 Psi
€8.99 /đơn vị