WATTS Van cổng GV 3/4, kích thước 3/4 inch, màu đồng
Khoản mục: CA9QAV
phần: GV 3/4Tham chiếu chéo: 0700140
€50.00 /đơn vị
Yêu cầu báo giá
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Van cổng |
Vật liệu cơ thể | Gói Đồng |
Loại điều khiển | Tay quay |
Kết nối đầu vào | Chủ đề nữ |
Kích thước đầu vào | 3 / 4 " |
Loại ren đầu vào | tiện ích mở rộng ftp |
Max. Sức ép | 200 psi |
Kết nối đầu ra | Chủ đề nữ |
Vật liệu trục | Thau |
Loại thân | Không tăng |
Phong cách | NRS |
Sản phẩm | Mô hình | Mfr. Loạt | Vật liệu cơ thể | Chất liệu đĩa | Kết nối đầu ra | Kích thước ổ cắm | Loại ổ cắm | Vật liệu trục | Kết nối đầu vào | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
406-NRS-RW 4 | - | Gang thep | Gang và cao su | Khớp nối | - | - | Thép không gỉ | Khớp nối | €1,306.77 | RFQ
| |
LFGV 1/4 | - | Thau | Thau | Chủ đề nữ | - | - | Thau | Chủ đề nữ | €45.72 | RFQ
| |
LFGV 3/8 | LFGLV | Thau | Thau | - | 3 / 8 " | Chủ đề nữ | Thau | - | €45.72 | ||
LFGV 1/2 | - | Thau | Thau | Chủ đề nữ | - | - | Thau | Chủ đề nữ | €39.46 | RFQ
| |
LFWGVS 1 | LFWGV | Thau | Đồng thau không chì | - | 1" | Ổ cắm | Thau | - | €67.91 | ||
LFWGVS 1/2 | LFWGV | Thau | Đồng thau không chì | - | 1 / 2 " | Ổ cắm | Thau | - | €35.64 | ||
LFWGVS 3/4 | LFWGV | Thau | Đồng thau không chì | - | 3 / 4 " | Ổ cắm | Thau | - | €46.68 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.