Watts Fv-4m1 1/4 | Van thông hơi, Cửa vào 1/4 inch, Áp suất 150 Psi, Tối đa 9999 Psi. Áp suất hơi | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Van thông hơi 4/1 WATTS FV-1M4, Cửa vào 1/4 inch, Áp suất 150 Psi, Tối đa 9999 Psi. Áp suất hơi | BQ4RJJ 0590716

WATTS FV-4M1 Van thông hơi 1/4, Đầu vào 1/4 inch, Áp suất 150 Psi, Tối đa 9999 Psi. Áp suất hơi

Trong kho
Khoản mục: BQ4RJJ phần: FV-4M1 1/4Tham chiếu chéo: 0590716
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
€33.10 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVan thông hơi
Vật liệu cơ thểThau
Phong cách cơ thểTheo chiều dọc
Kích thước đầu vào1 / 4 "
Loại đầu vàoChủ đề nam
Max. Sức ép150 psi
Tối đa Áp suất hơi9999 psi
Tối đa Nhiệt độ.240 độ F
Tối đa Áp lực nước150 psi
Mfr. LoạtPV-4
Min. áp lực1.45 psi
Phích cắmKhông
Giảm áp lực9999 psi
LọcKhông
Phạm vi nhiệt độ33 đến 240 độ F

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.18

Chi tiết sản phẩm:

Van thông hơi, đầu vào 1/4 inch, áp suất 150 Psi, tối đa 9999 Psi. Áp suất hơi

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước đầu vàoTối đa Nhiệt độ.Giá cả
Van thông hơi 4/1 WATTS FV-1M8, Cửa vào 1/8 inch, Áp suất 150 Psi, Tối đa 9999 Psi. Áp suất hơi | BT4FNR 0590715 FV-4M1 1/81 / 8 "240 độ. F€30.14

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

WATTS FV-4M1 Van thông hơi 1/4, Đầu vào 1/4 inch, Áp suất 150 Psi, Tối đa 9999 Psi. Áp suất hơi
€33.10 /đơn vị