Watts Fv-4-1/8 | Van thông hơi tự động 1/8 inch Npt | 4a820 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

WATTS FV-4-1 / 8 Van thông gió tự động 1/8 Inch Npt | AD6RWQ 4A820

WATTS FV-4-1/8 Van Thông Hơi Tự Động 1/8 Inch Npt

Trong kho
Khoản mục: AD6RWQ phần: FV-4-1 / 8Tham chiếu chéo: 4A820
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
€16.91 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVan thông gió tự động
Vật liệu cơ thểThau
Kiểu kết nốiMNPT
Vật liệu nổipolyethylene
Kích thước đầu vào1 / 8 "
Max. Sức ép150 psi
Min. áp lực1.45 psi
Nhiệt độ. Phạm vi33 độ đến 240 độ F
UPC098268266900
Đường thông hơi.1-1 / 4 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.14
Chiều cao tàu (cm)6.86
Chiều dài tàu (cm)4.32
Chiều rộng tàu (cm)4.57
Mã HS8481809050
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

  • Chiều cao thông gió (3-1 / 8 ")

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước đầu vàoGiá cả
Van thông hơi tự động WATTS FV-4-1/4, 1/4 Inch MNPT | AD6RWR 4A821 FV-4-1 / 41 / 4 "€16.79

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

WATTS FV-4-1/8 Van Thông Hơi Tự Động 1/8 Inch Npt
€16.91 /đơn vị