WATTS Van điều khiển giảm áp F115-3 2 1/2
Khoản mục: BY8VFV
phần: F115-3 2 1/2Tham chiếu chéo: T721128
€4,362.27 /đơn vị
Yêu cầu báo giá
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Van điều khiển giảm áp |
Dẫn | Không có mặt |
Mfr. Loạt | LFF115-3 |
Mô hình | Loại van | Kiểu kết nối | Kích thước đầu vào | Mfr. Loạt | Áp lực vận hành | Kích thước ổ cắm | Kích thước đường ống | Kích thước cổng | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M115-2 TH | Cổng đầy đủ | Có ren | - | - | 400 psi | - | 2" | 1/2 "x 1/2" x 1/4 " | €2,524.90 | |
M115-2 FL | Cổng đầy đủ | Mặt bích | - | - | 250 psi | - | 2" | 1/2 "x 1/2" x 1/4 " | €2,772.64 | |
M115-2 1/2TH | Cổng đầy đủ | Có ren | - | - | 400 psi | - | 2.5 " | 1/2 "x 1/2" x 1/8 " | €2,882.74 | |
M115-3 FL | Cổng đầy đủ | Mặt bích | - | - | 250 psi | - | 3" | 1/2 "x 1/2" x 3/8 " | €3,426.87 | |
M115-4 FL | Cổng đầy đủ | Mặt bích | - | - | 250 psi | - | 4" | 1/2 "x 1/2" x 3/8 " | €5,106.68 | |
M115-6 FL | Cổng đầy đủ | Mặt bích | - | - | 250 psi | - | 6" | 1/2 "x 1/2" x 1/2 " | €7,424.92 | |
M115-8 FL | Cổng đầy đủ | Mặt bích | - | - | 250 psi | - | 8" | 1/2 "x 1" x 1/2 " | €10,921.75 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.