WATTS ETX-30-ASF 1 Gói trang trí nồi hơi, đầu vào 1/2 inch, dung tích 2.5 gallon
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Lắp ráp nồi hơi |
Vật liệu bàng quang | butyl |
Màu | màu xám |
đường kính | 11 " |
Kết nối đầu vào | Chủ đề nam |
Kích thước đầu vào | 1 / 2 " |
Loại ren đầu vào | NPT |
Loại đầu vào | Chủ đề nam |
Tối đa Nhiệt độ hoạt động. | 220 độ. F |
Tối đa Áp lực công việc | 75 PSI |
Mfr. Loạt | ETX-ASF |
Kiểu núi | Pipe |
Sự định hướng | Ngang dọc |
Dung tích bồn | 2.5 gal. Ở 12 psi |
Chiều cao bể | 14 " |
Vật liệu bể | Thép carbon |
Khối lượng xe tăng | 4.5 gal. |
Dung lượng âm lượng | 4.5 Gal. |
Sản phẩm | Mô hình | đường kính | Mfr. Loạt | Sự định hướng | Vật liệu bể | Khối lượng xe tăng | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ET-60-ASF 1 1/4 | 12 3 / 16 " | ETX | Ngang dọc | Thép | - | €480.92 | RFQ
| |
HPX-C | - | HPX | - | - | - | €477.20 | RFQ
| |
HPX-30-BD-PRO | - | HPX | - | - | - | €591.80 | RFQ
| |
HPX-15D | - | HPX | - | - | - | €454.27 | RFQ
| |
HPX-D | - | HPX | - | - | - | €477.20 | RFQ
| |
HPX-30-BC-PRO | - | HPX | - | - | - | €591.80 | RFQ
| |
HPX-15C | - | HPX | - | - | - | €454.27 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.