Van bướm wafer WATTS DBF-04-121-35-M2, 289 In. Lbs. Mô-men xoắn, đầu vào 2 1/2 inch | BZ3DBT 0526136

WATTS Van bướm wafer DBF-04-121-35-M2, 289 In. Lbs. Mô-men xoắn, đầu vào 2 1/2 inch

Vật phẩm: BZ3DBT phần: DBF-04-121-35-M2Tham chiếu chéo: 0526136
€3,689.28 /đơn vị
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVan bướm
Vật liệu cơ thểSắt dễ uốn
Loại điều khiểnTay cầm đòn bẩy
Chất liệu đĩaĐồng nhôm
Mô-men xoắn vận hành khô289 "- Lbs.
Kích thước đầu vào2-1 / 2 "
Loại đầu vàoWafer
DẫnHiện tại
Mfr. LoạtDBF-04
Tối thiểu. Nhiệt độ-4 độ F
Kích thước ổ cắm2-1 / 2 "
Loại ổ cắmWafer
Chất liệu ghếViton
Vật liệu trục416 thép không gỉ
Thiết kế vanWafer
Mô-men xoắn vận hành ướt190 "- Lbs.

Chi tiết sản phẩm:

Van bướm Wafer, 289 In. Lbs. Mô-men xoắn, 2 1/2 Inch Inch

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChất liệu ghếVật liệu cơ thểLoại điều khiểnVật liệu trụcMô-men xoắn vận hành ướtChất liệu đĩaMô-men xoắn vận hành khôKích thước đầu vàoGiá cả
Van bướm wafer nội địa WATTS DBF-04-111-15-M2 2, 214 In. Lbs. Mô-men xoắn, đầu vào 2 inch | BY6TZF 0525325 DBF-04-111-15-M2 2EPDMBàn làTay cầm đòn bẩyThép không gỉ134 inch.-Lbs.Sắt dễ uốn214 inch.-Lbs.2"€500.20
RFQ
WATTS DBF-04-121-25-M2 2 Van bướm wafer nội địa, 214 In. Lbs. Mô-men xoắn, đầu vào 2 inch | BY6TZG 0525328 DBF-04-121-25-M2 2Buna-NBàn làTay cầm đòn bẩyThép không gỉ134 "- Lbs.Đồng nhôm214 "- Lbs.2"€516.05
RFQ
WATTS DBF-04-121-15-M2 2 Van bướm wafer nội địa, 214 In. Lbs. Mô-men xoắn, đầu vào 2 inch | BY6TZH 0525327 DBF-04-121-15-M2 2EPDMBàn làTay cầm đòn bẩyThép không gỉ134 inch.-Lbs.Đồng nhôm214 inch.-Lbs.2"€516.05
RFQ
Van bướm wafer nội địa WATTS DBF-04-131-15-M2, 2 In. Lbs. Mô-men xoắn, đầu vào 214 inch | BY2TZJ 6 DBF-04-131-15-M2 2EPDMBàn làTay cầm đòn bẩyThép không gỉ134 "- Lbs.Thép không gỉ214 "- Lbs.2"€680.15
RFQ
Van bướm wafer nội địa WATTS DBF-04-131-25-M2, 2 In. Lbs. Mô-men xoắn, đầu vào 214 inch | BY2TZK 6 DBF-04-131-25-M2 2Buna-NBàn làTay cầm đòn bẩyThép không gỉ134 "- Lbs.Thép không gỉ214 "- Lbs.2"€680.15
RFQ
Van bướm wafer nội địa WATTS DBF-04-111-1G-M2 2, 214 In. Lbs. Mô-men xoắn, đầu vào 2 inch | BY6TZL 0525337 DBF-04-111-1G-M2 2EPDMBàn làNgười vận hành bánh răngThép không gỉ134 "- Lbs.Sắt dễ uốn214 "- Lbs.2"€806.19
RFQ
Van bướm wafer nội địa WATTS DBF-04-111-2G-M2 2, 214 In. Lbs. Mô-men xoắn, đầu vào 2 inch | BY6TZM 0525338 DBF-04-111-2G-M2 2Buna-NBàn làNgười vận hành bánh răngThép không gỉ134 "- Lbs.Sắt dễ uốn214 "- Lbs.2"€806.19
RFQ

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

WATTS Van bướm wafer DBF-04-121-35-M2, 289 In. Lbs. Mô-men xoắn, đầu vào 2 1/2 inch
€3,689.28 /đơn vị