WATTS DBF-03-131-1G-M2 10 Van bướm vấu nội địa, 4857 In. lbs. Mô-men xoắn, đầu vào 10 inch
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Van bướm |
Vật liệu cơ thể | Sắt dễ uốn |
Loại điều khiển | Người vận hành bánh răng |
Cv | 5340 gpm |
Chất liệu đĩa | Thép không gỉ |
Mô-men xoắn vận hành khô | 4857 inch.-Lbs. |
Kết nối đầu vào | Tháng Bảy |
Kích thước đầu vào | 10 " |
Loại đầu vào | Tháng Bảy |
Dẫn | Không có mặt |
Tối đa Nhiệt độ hoạt động. | 248 độ. F |
Tối đa Áp lực công việc | 200 PSI |
Mfr. Loạt | DBF-03 |
Tối thiểu. Nhiệt độ | 33 độ. F |
Kết nối đầu ra | Tháng Bảy |
Kích thước ổ cắm | 10 " |
Loại ổ cắm | Tháng Bảy |
Chất liệu ghế | EPDM |
Vật liệu trục | 316 thép không gỉ |
Thiết kế van | Tháng Bảy |
Mô-men xoắn vận hành ướt | 2500 inch.-Lbs. |
Mô hình | Chất liệu ghế | Vật liệu cơ thể | Loại điều khiển | Vật liệu trục | Mô-men xoắn vận hành ướt | Chất liệu đĩa | Mô-men xoắn vận hành khô | Kích thước đầu vào | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBF-03-121-1G-M2 8 | EPDM | Sắt dễ uốn | Người vận hành bánh răng | 416 thép không gỉ | 1697 inch.-Lbs. | Đồng nhôm | 2919 inch.-Lbs. | 8" | €2,121.29 | RFQ
|
DBF-03-121-2G-M2 8 | Buna n | Sắt dễ uốn | Người vận hành bánh răng | 416 thép không gỉ | 1697 inch.-Lbs. | Đồng nhôm | 2919 inch.-Lbs. | 8" | €2,121.29 | RFQ
|
DBF-03-131-2G-M2 8 | Buna n | Sắt dễ uốn | Người vận hành bánh răng | 316 thép không gỉ | 1697 inch.-Lbs. | Thép không gỉ | 2919 inch.-Lbs. | 8" | €2,439.97 | RFQ
|
DBF-03-131-1G-M2 8 | EPDM | Sắt dễ uốn | Người vận hành bánh răng | 316 thép không gỉ | 1697 inch.-Lbs. | Thép không gỉ | 2919 inch.-Lbs. | 8" | €2,439.97 | RFQ
|
DBF-03-111-15-M2 10 | EPDM | Sắt dễ uốn | Tay cầm đòn bẩy | 416 thép không gỉ | 2500 inch.-Lbs. | Sắt dễ uốn | 4857 inch.-Lbs. | 10 " | €2,522.42 | RFQ
|
DBF-03-131-15-M2 10 | EPDM | Sắt dễ uốn | Tay cầm đòn bẩy | 316 thép không gỉ | 2500 inch.-Lbs. | Thép không gỉ | 4857 inch.-Lbs. | 10 " | €4,030.15 | RFQ
|
DBF-03-121-25-M2 10 | Buna n | Sắt dễ uốn | Tay cầm đòn bẩy | 416 thép không gỉ | 2500 inch.-Lbs. | Đồng nhôm | 4857 inch.-Lbs. | 10 " | €3,072.55 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.