vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Van đo lưu lượng WATTS CSM-61-M1-T 1 1/2, đầu vào 1 1/2 inch, áp suất 21 bar | CB7BYF 0856744

WATTS Van đo lưu lượng CSM-61-M1-T 1 1/2, đầu vào 1 1/2 inch, áp suất 21 bar

Trong kho
Khoản mục: CB7BYF phần: CSM-61-M1-T 1 1/2Tham chiếu chéo: 0856744
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
€542.58 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVan
Vật liệu cơ thểGói Đồng
Kích thước đầu vào1-1 / 2 "
Loại đầu vàoChủ đề nữ
DẫnHiện tại
Tối đa Nhiệt độ.250 độ F
Tối đa Áp lực công việc21 Bar
Mfr. LoạtCSM-61-T
Kích thước ổ cắm1-1 / 2 "
Loại ổ cắmChủ đề nữ
Thiết kế vanBanh

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.26

Chi tiết sản phẩm:

Van đo lưu lượng, đầu vào 1 1/2 inch, áp suất 21 bar

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhLoại ổ cắmVật liệu cơ thểKích thước đầu vàoLoại đầu vàoTối đa Nhiệt độ.Tối đa Áp lực công việcMfr. LoạtKích thước ổ cắmGiá cả
Van đo lưu lượng 81 WATTS CSM-4-F, đầu vào 4 inch, 250 độ. F, Áp suất 12 Bar | CA4CHB 0036535 CSM-81-F 4Khớp nốiBán thép4"Khớp nối250 độ. F175 PSICSM-81-F4"€3,530.50
RFQ
Van đo lưu lượng 61/1 WATTS CSM-3-M4-T, đầu vào 3/4 inch, áp suất 21 bar | CB7BXR 0856738 CSM-61-M1-T 3/4Chủ đề nữGói Đồng3 / 4 "Chủ đề nữ250 độ F21 BarCSM-61-T3 / 4 "€242.84

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

WATTS Van đo lưu lượng CSM-61-M1-T 1 1/2, đầu vào 1 1/2 inch, áp suất 21 bar
€542.58 /đơn vị