WATTS C500Z-BFG-LM 4 Bộ phận ngăn dòng chảy ngược của đầu dò áp suất giảm, kích thước 4 inch, thép không gỉ
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Giảm báo chí. Khu hội |
Loại ngăn chặn dòng chảy ngược | Lắp ráp đầu báo áp suất giảm |
Vật liệu cơ thể | Thép không gỉ |
Mẫu cơ thể | Mẫu Z |
Kích thước bỏ qua | 3 / 4 " |
Kết nối đầu vào | Khớp có rãnh |
Kích thước đầu vào | 4" |
Tối đa Nhiệt độ. | 140 độ. F |
Tối đa Áp lực công việc | 175 PSI |
Tối thiểu. Nhiệt độ | 33 độ. F |
Kết nối đầu ra | Khớp có rãnh |
Chất liệu ghế | Cao su |
Kiểu | kit |
Mô hình | Mẫu cơ thể | Kết nối đầu vào | Kích thước đầu vào | Kết nối đầu ra | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|
C500Z-OSY-GPM 10 | Mẫu Z | Khớp nối | 10 " | Khớp nối | €28,743.67 | RFQ
|
C500-OSY-LM6 | Sảnh | Khớp nối | 6" | Khớp nối | €9,820.99 | RFQ
|
C500-OSY-LM4 | Sảnh | Khớp nối | 4" | Khớp nối | €6,655.85 | RFQ
|
C500-OSY-LM8 | Sảnh | Khớp nối | 8" | Khớp nối | €17,542.92 | RFQ
|
C500Z-OSY-LM 2 1/2 | Mẫu Z | Khớp nối | 2 1 / 2 " | Khớp nối | €5,603.75 | RFQ
|
C500Z-BFG-LM 2 1/2 | Mẫu Z | Khớp có rãnh | 2 1 / 2 " | Khớp có rãnh | €6,457.56 | RFQ
|
C500Z-BFG-LM 3 | Mẫu Z | Khớp có rãnh | 3" | Khớp có rãnh | €7,151.55 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.