WATTS C500N-OSY-LM 6 Bộ phận ngăn dòng chảy ngược của đầu dò áp suất giảm, kích thước 6 inch, thép không gỉ
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Giảm báo chí. Khu hội |
Loại ngăn chặn dòng chảy ngược | Lắp ráp đầu báo áp suất giảm |
Vật liệu cơ thể | Thép không gỉ |
Mẫu cơ thể | N mẫu |
Kích thước bỏ qua | 3 / 4 " |
Kết nối đầu vào | Khớp nối |
Kích thước đầu vào | 6" |
Tối đa Nhiệt độ. | 140 độ. F |
Tối đa Áp lực công việc | 175 PSI |
Tối thiểu. Nhiệt độ | 33 độ. F |
Kết nối đầu ra | Khớp nối |
Chất liệu ghế | Cao su |
Kiểu | kit |
Mô hình | Kết nối đầu vào | Kích thước đầu vào | Kết nối đầu ra | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|
C500N-OSY-LM 10 | Khớp nối | 10 " | Khớp nối | €28,636.48 | RFQ
|
C500N-OSY-LM 4 | Khớp nối | 4" | Khớp nối | €7,352.79 | RFQ
|
C500N-DOSY-C 2 1/2 | Khớp nối | 2 1 / 2 " | Khớp nối | €6,454.60 | RFQ
|
C500N-DOSY-C 3 | Khớp nối | 3" | Khớp nối | €7,178.18 | RFQ
|
C500N-DOSY-C 4 | Khớp nối | 4" | Khớp nối | €8,431.52 | RFQ
|
C500N-OSY-LM 3 | Khớp nối | 3" | Khớp nối | €6,244.48 | RFQ
|
C500N-OSY-LM 8 | Khớp nối | 8" | Khớp nối | €19,117.14 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.