WATTS C400N-OSY 2 1/2 Bộ phận ngăn dòng chảy ngược vùng áp suất giảm, Kích thước 2 1/2 inch, SS
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Giảm báo chí. Khu hội |
Loại ngăn chặn dòng chảy ngược | Lắp ráp vùng áp suất giảm |
Vật liệu cơ thể | Thép không gỉ |
Mẫu cơ thể | N mẫu |
Chất liệu đĩa | Cao su |
Kết nối đầu vào | Khớp nối |
Kích thước đầu vào | 2 1 / 2 " |
Tối đa Nhiệt độ. | 140 độ. F |
Tối đa Áp lực công việc | 175 PSI |
Tối thiểu. Nhiệt độ | 33 độ. F |
Kết nối đầu ra | Khớp nối |
Chất liệu ghế | Cao su |
Kiểu | kit |
Sản phẩm | Mô hình | Kết nối đầu vào | Kích thước đầu vào | Kết nối đầu ra | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|
C400N-BFG4 | Khớp có rãnh | 4" | Khớp có rãnh | €6,787.52 | RFQ
| |
C400N-DNRS 3 | Khớp nối | 3" | Khớp nối | €10,322.61 | RFQ
| |
C400N-OSY 8 | Khớp nối | 8" | Khớp nối | €16,946.75 | RFQ
| |
C400N-OSY 3 | Khớp nối | 3" | Khớp nối | €4,949.72 | RFQ
| |
C400N-DOSY 4 | Khớp nối | 4" | Khớp nối | €7,238.87 | RFQ
| |
C400N-DOSY 2 1/2 | Khớp nối | 2 1 / 2 " | Khớp nối | €4,869.82 | RFQ
| |
C400N-DOSY 6 | Khớp nối | 6" | Khớp nối | €11,074.33 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.