WATTS C400-OSY 4 Bộ phận ngăn dòng chảy ngược vùng áp suất giảm, kích thước 4 inch, thép không gỉ
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Giảm báo chí. Khu hội |
Loại ngăn chặn dòng chảy ngược | Lắp ráp vùng áp suất giảm |
Vật liệu cơ thể | Thép không gỉ |
Mẫu cơ thể | Sảnh |
Chất liệu đĩa | Cao su |
Kết nối đầu vào | Khớp nối |
Kích thước đầu vào | 4" |
Tối đa Nhiệt độ. | 140 độ. F |
Tối đa Áp lực công việc | 175 PSI |
Tối thiểu. Nhiệt độ | 33 độ. F |
Kết nối đầu ra | Khớp nối |
Chất liệu ghế | Cao su |
Kiểu | kit |
Mô hình | Kết nối đầu vào | Kích thước đầu vào | Kết nối đầu ra | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|
C400-OSY-FXG 2 1/2 | Khớp nối | 2 1 / 2 " | Khớp có rãnh | €3,842.87 | RFQ
|
C400-OSY-FXG 3 | Khớp nối | 3" | Khớp có rãnh | €4,320.81 | RFQ
|
C400-OSY-FXG 4 | Khớp nối | 4" | Khớp có rãnh | €5,745.81 | RFQ
|
C400-OSY-FXG 6 | Khớp nối | 6" | Khớp có rãnh | €9,104.78 | RFQ
|
C400-DNRS 2 1/2 | Khớp nối | 2 1 / 2 " | Khớp nối | €8,080.82 | RFQ
|
C400-DNRS 10 | Khớp nối | 10 " | Khớp nối | €48,168.69 | RFQ
|
C400-DNRS 3 | Khớp nối | 3" | Khớp nối | €9,134.39 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.