WATTS C200-DOSY 2 1/2 Van một chiều Bộ phận ngăn dòng chảy ngược, Van ngắt, Kích thước 2 1/2 inch, SS
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Lắp ráp van kiểm tra kép |
Loại ngăn chặn dòng chảy ngược | Lắp ráp van kiểm tra kép |
Vật liệu cơ thể | Thép không gỉ |
Mẫu cơ thể | Sảnh |
Kết nối đầu vào | Khớp nối |
Kích thước đầu vào | 2 1 / 2 " |
Tối đa Nhiệt độ. | 140 độ. F |
Tối đa Áp lực công việc | 175 PSI |
Tối thiểu. Nhiệt độ | 33 độ. F |
Kết nối đầu ra | Khớp nối |
Chất liệu ghế | Cao su |
Kiểu | kit |
Sản phẩm | Mô hình | Kết nối đầu vào | Kích thước đầu vào | Kết nối đầu ra | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|
C200-OSYXPIV 4 | Khớp nối | 4" | Khớp nối | €4,143.26 | RFQ
| |
C200-OSYXPIV 3 | Khớp nối | 3" | Khớp nối | €3,511.41 | RFQ
| |
C200-OSYXPIV 6 | Khớp nối | 6" | Khớp nối | €6,475.31 | RFQ
| |
C200-OSYXPIV 8 | Khớp nối | 8" | Khớp nối | €12,805.63 | RFQ
| |
C200-DNRS 8 | Khớp nối | 8" | Khớp nối | €24,185.47 | RFQ
| |
C200-DNRS 10 | Khớp nối | 10 " | Khớp nối | €34,039.89 | RFQ
| |
C200-OSY-GXG 2 1/2 | Khớp có rãnh | 2 1 / 2 " | Khớp có rãnh | €3,279.09 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.