Watts C1/4tfae | Van làm mát bay hơi và phao | 2zdr4 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

WATTS C1 / 4TFAE Van làm mát bay hơi và phao | AC4EGK 2ZDR4

WATTS Van và phao làm mát bay hơi C1/4TFAE

Trong kho
Khoản mục: AC4EGK phần: C1 / 4TFAETham chiếu chéo: 2ZDR4
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
€52.03 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVan làm mát bay hơi và phao
Kiểu kết nốiNén
Vật liệu nổipolyethylene
Max. Sức ép100 psi
Tối đa Nhiệt độ.140 độ F
Chiều dài thanh5-3 / 4 "
Vật liệu queThau
Kích thước máy1 / 4 "
UPC098268435689
Van Flow - Dòng chảy (1)1.5
Van Flow - Dòng chảy (2)3
Lưu lượng van - Áp suất (1)50
Lưu lượng van - Áp suất (2)100
Chất liệu vanGói Đồng

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.14
Chiều cao tàu (cm)3.81
Chiều dài tàu (cm)35.56
Chiều rộng tàu (cm)7.62
Mã HS8481809015
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

  • Chiều dài và Kích thước lắp (11 "x 3/4")

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKiểu kết nốiKích thước máyGiá cả
WATTS STD-CA Van làm mát bay hơi và phao | AC4EGG 2ZDR1 STD-CAMNPT3 / 8 "€57.62
WATTS C3 / 8TF Van làm mát bay hơi và phao | AC4EGH 2ZDR2 C3 / 8TFNén3 / 8 "€56.35
WATTS C1 / 4TF-1 Van làm mát bay hơi và phao | AC4EGJ 2ZDR3 C1 / 4TF-1Nén1 / 4 "€41.20

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

WATTS Van và phao làm mát bay hơi C1/4TFAE
€52.03 /đơn vị