WATTS Van bướm Lug BF 03-221-15-NSF, 387 In. Lbs. Mô-men xoắn, đầu vào 3 inch
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Van bướm |
Vật liệu cơ thể | Sắt dễ uốn |
Loại điều khiển | Tay cầm đòn bẩy |
Chất liệu đĩa | Đồng nhôm |
Mô-men xoắn vận hành khô | 387 "- Lbs. |
Kích thước đầu vào | 3" |
Loại đầu vào | Tháng Bảy |
Dẫn | Không có mặt |
Mfr. Loạt | BF03-121 |
Tối thiểu. Nhiệt độ | 5 độ F |
Kích thước ổ cắm | 3" |
Loại ổ cắm | Tháng Bảy |
Chất liệu ghế | EPDM |
Vật liệu trục | 416 thép không gỉ |
Thiết kế van | Tháng Bảy |
Mô-men xoắn vận hành ướt | 250 "- Lbs. |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.