WATTS BF-03-131-25-M2 Van bướm 5 vấu, 959 In. lbs. Mô-men xoắn, đầu vào 5 inch
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Van bướm |
Vật liệu cơ thể | Sắt dễ uốn |
Loại điều khiển | Tay cầm đòn bẩy |
Cv | 1022 gpm |
Chất liệu đĩa | 316 thép không gỉ |
Mô-men xoắn vận hành khô | 959 inch.-Lbs. |
Kết nối đầu vào | Tháng Bảy |
Kích thước đầu vào | 5" |
Loại đầu vào | Tháng Bảy |
Dẫn | Không có mặt |
Tối đa Nhiệt độ hoạt động. | 176 độ. F |
Tối đa Áp lực công việc | 200 PSI |
Mfr. Loạt | BF-03 |
Tối thiểu. Nhiệt độ | 33 độ. F |
Kết nối đầu ra | Tháng Bảy |
Kích thước ổ cắm | 5" |
Loại ổ cắm | Tháng Bảy |
Chất liệu ghế | Buna n |
Vật liệu trục | 316 thép không gỉ |
Thiết kế van | Tháng Bảy |
Mô-men xoắn vận hành ướt | 600 inch.-Lbs. |
Mô hình | Mô-men xoắn vận hành ướt | Loại điều khiển | Mô-men xoắn vận hành khô | Kích thước đầu vào | Tối đa Áp lực công việc | Tối thiểu. Nhiệt độ | Kích thước ổ cắm | Chất liệu ghế | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BF-03-131-25-M2 12 | 3300 inch.-Lbs. | Tay cầm đòn bẩy | 7071 inch.-Lbs. | 12 " | 200 PSI | 33 độ. F | 12 " | Buna n | €2,367.04 | RFQ
|
BF-03-131-1G-M2 3 | 250 inch.-Lbs. | Người vận hành bánh răng | 387 inch.-Lbs. | 3" | 200 PSI | 33 độ. F | 3" | EPDM | €795.10 | RFQ
|
BF-03-131-25-M2 4 | 390 inch.-Lbs. | Tay cầm đòn bẩy | 644 inch.-Lbs. | 4" | 200 PSI | 33 độ. F | 4" | Buna n | €516.85 | |
BF-03-131-1G-M2 4 | 390 inch.-Lbs. | Người vận hành bánh răng | 644 inch.-Lbs. | 4" | 200 PSI | 33 độ. F | 4" | EPDM | €917.15 | RFQ
|
BF-03-131-15-M2 5 | 600 inch.-Lbs. | Tay cầm đòn bẩy | 959 inch.-Lbs. | 5" | 200 PSI | 33 độ. F | 5" | EPDM | €717.42 | RFQ
|
BF-03-131-1G-M2 5 | 600 inch.-Lbs. | Người vận hành bánh răng | 959 inch.-Lbs. | 5" | 200 PSI | 33 độ. F | 5" | EPDM | €1,176.38 | RFQ
|
BF-03-131-25-M2 6 | 907 inch.-Lbs. | Tay cầm đòn bẩy | 1542 inch.-Lbs. | 6" | 200 PSI | 33 độ. F | 6" | Buna n | €860.87 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.