WATTS BF-03-111-1G-M2 Van bướm 10 vấu, 4857 In. lbs. Mô-men xoắn, đầu vào 10 inch
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Van bướm |
Vật liệu cơ thể | Sắt dễ uốn |
Loại điều khiển | Người vận hành bánh răng |
Cv | 5340 gpm |
Chất liệu đĩa | Sắt dễ uốn |
Mô-men xoắn vận hành khô | 4857 inch.-Lbs. |
Kết nối đầu vào | Tháng Bảy |
Kích thước đầu vào | 10 " |
Loại đầu vào | Tháng Bảy |
Dẫn | Không có mặt |
Tối đa Nhiệt độ hoạt động. | 248 độ. F |
Tối đa Áp lực công việc | 200 PSI |
Mfr. Loạt | BF-03 |
Tối thiểu. Nhiệt độ | 33 độ. F |
Kết nối đầu ra | Tháng Bảy |
Kích thước ổ cắm | 10 " |
Loại ổ cắm | Tháng Bảy |
Chất liệu ghế | EPDM |
Vật liệu trục | Thép không gỉ |
Thiết kế van | Tháng Bảy |
Mô-men xoắn vận hành ướt | 2500 inch.-Lbs. |
Mô hình | Vật liệu trục | Vật liệu cơ thể | Loại điều khiển | Mô-men xoắn vận hành ướt | Mô-men xoắn vận hành khô | Kích thước đầu vào | Tối thiểu. Nhiệt độ | Kích thước ổ cắm | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BF-03-111-15-M2 2 1/2 | Thép không gỉ | Bàn là | Tay cầm đòn bẩy | 190 "- Lbs. | 289 "- Lbs. | 2-1 / 2 " | 33 độ F | 2-1 / 2 " | €278.25 | RFQ
|
BF-03-111-15-M2 4 | Thép không gỉ | Bàn là | Tay cầm đòn bẩy | 390 "- Lbs. | 644 "- Lbs. | 4" | 33 độ F | 4" | €344.84 | RFQ
|
BF-03-111-25-M2 4 | Thép không gỉ | Sắt dễ uốn | Tay cầm đòn bẩy | 390 inch.-Lbs. | 644 inch.-Lbs. | 4" | 33 độ. F | 4" | €344.84 | |
BF-03-111-10-M2 | 416 thép không gỉ | Sắt dễ uốn | - | 390 inch.-Lbs. | 644 inch.-Lbs. | 4" | 5 độ. F | 4" | €428.04 | RFQ
|
BF-03-111-1G-M2 4 | Thép không gỉ | Sắt dễ uốn | Người vận hành bánh răng | 390 inch.-Lbs. | 644 inch.-Lbs. | 4" | 33 độ. F | 4" | €712.64 | RFQ
|
BF-03-111-15-M2 5 | Thép không gỉ | Sắt dễ uốn | Tay cầm đòn bẩy | 600 inch.-Lbs. | 959 inch.-Lbs. | 5" | 33 độ. F | 5" | €458.18 | |
BF-03-111-1G-M2 5 | Thép không gỉ | Sắt dễ uốn | Người vận hành bánh răng | 600 inch.-Lbs. | 959 inch.-Lbs. | 5" | 33 độ. F | 5" | €832.36 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.