Watts B777si 1 | Bộ lọc Y, Đầu vào 1 inch, Tối đa 27.6 Bar. Áp lực | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Bộ lọc WATTS B777SI 1 Y, Đầu vào 1 inch, Tối đa 27.6 Bar. Áp lực | BY6DZH 0385152

WATTS Bộ lọc B777SI 1 Y, Đầu vào 1 inch, Tối đa 27.6 Bar. Áp lực

Trong kho
Khoản mục: BY6DZH phần: B777SI 1Tham chiếu chéo: 0385152
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
€98.05 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcLọc Y
Vật liệu cơ thểGói Đồng
Mẫu cơ thểWye
Phong cách cơ thểWye
Chất liệu ngoàiThau
Loại bìaKhai thác bằng phích cắm đóng
Vật liệu đệmNBR
Kết nối đầu vàoChủ đề nữ
Kích thước đầu vào1"
Loại ren đầu vàoNPT
Loại đầu vàoChủ đề nữ
DẫnHiện tại
Tối đa Nhiệt độ hoạt động.210 độ. F
Max. Sức ép400 psi
Mfr. Loạt77SI
Kết nối đầu raChủ đề nữ
Kích thước ổ cắm1 / 2 "
Loại ổ cắmChủ đề nữ
Vật liệu cắmGói Đồng
Loại nắp đậyKhai thác bằng phích cắm đóng
Chất liệu màn hìnhThép không gỉ
Kích thước màn hìnhLưới 20
WOG (PSI)400 psi

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.5

Chi tiết sản phẩm:

Bộ lọc Y, Đầu vào 1 inch, Tối đa 27.6 Bar. Sức ép

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước đầu vàoKích thước ổ cắmGiá cả
Bộ lọc WATTS B777SI 1/2 Y, Đầu vào 1/2 inch, Tối đa 27.6 Bar. Áp lực | BY6DZE 0385150 B777SI 1/21 / 2 "1 / 4 "€69.62
Bộ lọc WATTS B777SI 1 1/4 Y, Đầu vào 1 1/4 inch, Tối đa 27.6 Bar. Áp lực | BY6DZF 0385153 B777SI 1 1/41 1 / 4 "1 / 2 "€123.10
Bộ lọc WATTS B777SI 1 1/2 Y, Đầu vào 1 1/2 inch, Tối đa 27.6 Bar. Áp lực | BY6DZJ 0385154 B777SI 1 1/21 1 / 2 "3 / 4 "€169.39
Bộ lọc WATTS B777SI 2 Y, Đầu vào 2 inch, Tối đa 27.6 Bar. Áp lực | CB3AMH 0385155 B777SI22"1"€258.97
WATTS 777SI-20 Bộ lọc mẫu 3/4 Y, Kích thước 3/4 inch, Màu đồng | CB3CLF 0379082 777SI-20 3/43 / 4 "1 / 4 "€79.80
RFQ

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

WATTS Bộ lọc B777SI 1 Y, Đầu vào 1 inch, Tối đa 27.6 Bar. Áp lực
€98.05 /đơn vị