Watts As-m1- 1 | Bộ tách khí, Kích thước cửa vào 1 Inch, Max. Áp suất 80 Psi | 46a969 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Bộ tách khí WATTS AS-M1- 1, Kích thước cửa vào 1 Inch, Max. Áp suất 80 Psi | AG6RHX 46A969

WATTS AS-M1- 1 Bộ tách khí, Kích thước đầu vào 1 inch, Tối đa. Áp suất 80 Psi

Trong kho
Khoản mục: AG6RHX phần: AS-M1- 1Tham chiếu chéo: 46A969
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
€21.13 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBộ tách khí
Vật liệu cơ thểGang thep
Chiều cao4"
Inlet1"
Kích thước đầu vào1"
Loại đầu vàoChủ đề nữ
Max. Sức ép80 psi
Tối đa Nhiệt độ.275 độ F
Tối đa Áp lực nước80 psi
Tối đa Áp lực công việc80 PSI
Mfr. LoạtAS
Cửa hàng1"
Kích thước ổ cắm1"
Loại ổ cắmChủ đề nữ
Phạm vi nhiệt độ33 đến 275 độ F
UPC098268020496
Chiều rộng568588 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 2.2
Chiều cao tàu (cm)8.64
Chiều dài tàu (cm)17.02
Chiều rộng tàu (cm)11.18
Mã HS8481809015

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều caoInletKích thước đầu vàoCửa hàngKích thước ổ cắmGiá cả
Máy tách khí WATTS AS-M1- 1-1/4, Kích thước cửa vào 1-1/4 Inch, Max. Áp suất 80 Psi | AG6RHY 46A970 AS-M1- 1-1 / 44"1.25 "1-1 / 4 "1.25 "1-1 / 4 "€21.68
Máy tách khí WATTS AS-M1- 1-1/2, Kích thước cửa vào 1-1/2 Inch, Max. Áp suất 80 Psi | AG6RHZ 46A971 AS-M1- 1-1 / 25.437 "1.5 "1-1 / 2 "1.5 "1-1 / 2 "€84.62

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

WATTS AS-M1- 1 Bộ tách khí, Kích thước đầu vào 1 inch, Tối đa. Áp suất 80 Psi
€21.13 /đơn vị