Watts 9d-sc | Van một chiều kép, nội tuyến, kích thước 1/2 inch, đồng thau | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Van một chiều kép WATTS 9D-SC, Nội tuyến, Kích thước 1/2 inch, Đồng thau | CB8VYV 0061917

WATTS Van kiểm tra kép 9D-SC, thẳng hàng, kích thước 1/2 inch, đồng thau

Trong kho
Khoản mục: CB8VYV phần: 9D-SCTham chiếu chéo: 0061917
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
€217.52 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVan kiểm tra kép
Loại ngăn chặn dòng chảy ngượcKiểm tra kép với lỗ thông khí
Kết thúc cơ thểSatin Chrome
Vật liệu cơ thểThau
Mẫu cơ thểNội tuyến
Phong cách cơ thểNội tuyến
Chất liệu đĩaCao su
LắpKhông
Kết nối đầu vàoLiên minh nữ có ren
Kích thước đầu vào1 / 2 "
Loại ren đầu vàotiện ích mở rộng ftp
Loại đầu vàoLiên minh nữ có ren
Tối đa Nhiệt độ.250 độ. F
Tối đa Áp lực công việc175 PSI
Loại đồng hồKhông có đồng hồ
Mfr. Loạt9D
Tối thiểu. Nhiệt độ33 độ. F
hoạt độngliên tiếp
Kết nối đầu raLiên hiệp
Kích thước ổ cắm1 / 2 "
Loại ổ cắmLiên hiệp
Chất liệu ghếCao su
Lọc
Loại sợitiện ích mở rộng ftp
Loại vanKhông có van ngắt

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.73

Chi tiết sản phẩm:

Van một chiều kép, Nội tuyến, Kích thước 1/2 inch, Đồng thau

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKết nối đầu raKiểu kết nốiKết nối đầu vàoKích thước ổ cắmLoại ổ cắmChất liệu ghếKích thước máyLoại sợiGiá cả
Van một chiều kép WATTS 9D-M3-1/2", Nội tuyến, Kích thước 1/2 inch, Đồng thau | AD6RWK 4A810 9D-M3-1 / 2 "-Công đoàn FNPT-1 / 2 "Liên hiệpCao su1 / 2 "NPT€134.10
Van một chiều kép WATTS 9D-M2-3/4", Nội tuyến, Kích thước 3/4 inch, Đồng thau | AD6RWL 4A811 9D-M2-3 / 4 "-FNPT-3 / 4 "Liên hiệpCao su3 / 4 "NPT€143.09
Van một chiều kép 9/3 WATTS 1D-S-M2, Mối hàn liên kết, Kích thước 1/2 inch, Đồng thau | BY9EGA 0061952 9D-S-M3 1/2---1 / 2 "Ổ cắmCao su-tiện ích mở rộng ftp€160.57
Van một chiều kép WATTS 9DS-SC-M2, Nội tuyến, Hàn, Kích thước 3/4 inch, Đồng thau | BY9EGD 0061971 9DS-SC-M2---3 / 4 "Ổ cắmCao su-tiện ích mở rộng ftp€220.50
WATTS 9DM2 (W/PRESS) Van một chiều kép 3/4, Máy ép, Kích thước 3/4 inch, Đồng thau | BZ6NDU 0386470 9DM2 (W / ÉP) 3/4---3 / 4 "Ấn BảnThau--€137.42
WATTS 9DM3 (W/PRESS) 1/2 Van một chiều kép, Máy ép, Kích thước 1/2 inch, Đồng thau | BZ6NDX 0386471 9DM3 (W / ÉP) 1/2---1 / 2 "Ấn BảnCao su--€132.26
Van một chiều kép WATTS 9DM2-LU, Nội tuyến, Kích thước 3/4 inch, Đồng thau | CA9DCN 0063451 9DM2-LUChủ đề nữ-Chủ đề nữ3 / 4 "Chủ đề nữCao su-tiện ích mở rộng ftp€167.94

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

WATTS Van kiểm tra kép 9D-SC, thẳng hàng, kích thước 1/2 inch, đồng thau
€217.52 /đơn vị