WATTS 994RPDA-OSY-FXG-CFM 2 1/2 Bộ phận phát hiện áp suất giảm, khớp nối mặt bích, kích thước 2 1/2 inch
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Giảm báo chí. Khu hội |
Kết thúc cơ thể | Thép không gỉ |
Vật liệu cơ thể | Thép không gỉ |
Chất liệu đĩa | Cao su |
Lắp | Không |
Kích thước đầu vào | 2-1 / 2 " |
Loại đầu vào | Khớp nối |
Tối đa Nhiệt độ. | 110 độ F |
Tối đa Áp lực công việc | 12.1 Bar |
Loại đồng hồ | Quản lý rừng cộng đồng |
Mfr. Loạt | 994RPDA |
Tối thiểu. Nhiệt độ | 33 độ F |
hoạt động | liên tiếp |
Kích thước ổ cắm | 2-1 / 2 " |
Loại ổ cắm | Khớp có rãnh |
Lọc | Không |
Loại van | Van cổng ngoài thân và cổng |
Mô hình | Loại ổ cắm | Kết nối đầu vào | Kích thước đầu vào | Loại van | Loại đầu vào | Tối đa Nhiệt độ. | Tối đa Áp lực công việc | Tối thiểu. Nhiệt độ | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
994RPDA-OSY-GXG-CFM 2 1/2 | Khớp có rãnh | - | 2-1 / 2 " | Van cổng ngoài thân và cổng | Khớp có rãnh | 110 độ F | 12.1 Bar | 33 độ F | €7,712.38 | RFQ
|
994RPDA-OSY-GXF-CFM 2 1/2 | Khớp nối | - | 2-1 / 2 " | Van cổng ngoài thân và cổng | Khớp có rãnh | 110 độ F | 12.1 Bar | 33 độ F | €7,206.30 | RFQ
|
994RPDA-OSY-GXG-GPM 2 1/2 | Khớp có rãnh | - | 2-1 / 2 " | Van cổng ngoài thân và cổng | Khớp có rãnh | 110 độ F | 12.1 Bar | 33 độ F | €7,712.38 | RFQ
|
994RPDA-OSY-GXF-GPM 2 1/2 | Khớp nối | - | 2-1 / 2 " | Van cổng ngoài thân và cổng | Khớp có rãnh | 110 độ F | 12.1 Bar | 33 độ F | €7,206.30 | RFQ
|
994RPDA-OSY-FXG-GPM 2 1/2 | Khớp có rãnh | - | 2-1 / 2 " | Van cổng ngoài thân và cổng | Khớp nối | 110 độ F | 12.1 Bar | 33 độ F | €7,206.30 | RFQ
|
994RPDA-OSY-GXG-CFM 3 | Khớp có rãnh | - | 3" | Van cổng ngoài thân và cổng | Khớp có rãnh | 110 độ F | 12.1 Bar | 33 độ F | €8,566.17 | RFQ
|
994RPDA-OSY-FXG-CFM 3 | Khớp có rãnh | - | 3" | Van cổng ngoài thân và cổng | Khớp nối | 110 độ F | 12.1 Bar | 33 độ F | €8,006.84 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.