WATTS 994-OSY-GXF 2 1/2 Lắp ráp vùng áp suất giảm, Khớp có rãnh, Kích thước 2 1/2 inch, Thép không gỉ
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Giảm báo chí. Khu hội |
Loại ngăn chặn dòng chảy ngược | Lắp ráp vùng áp suất giảm |
Kết thúc cơ thể | Thép không gỉ |
Vật liệu cơ thể | Thép không gỉ |
Mẫu cơ thể | Nội tuyến |
Phong cách cơ thể | Nội tuyến |
Chất liệu đĩa | Cao su |
Lắp | Không |
Kết nối đầu vào | Khớp có rãnh |
Kích thước đầu vào | 2 1 / 2 " |
Loại đầu vào | Khớp có rãnh |
Tối đa Nhiệt độ. | 110 độ. F |
Tối đa Áp lực công việc | 175 PSI |
Loại đồng hồ | Không có đồng hồ |
Mfr. Loạt | 994 |
Tối thiểu. Nhiệt độ | 33 độ. F |
hoạt động | liên tiếp |
Kết nối đầu ra | Khớp nối |
Kích thước ổ cắm | 2-1 / 2 " |
Loại ổ cắm | Khớp nối |
Chất liệu ghế | Nhựa kỹ thuật |
Lọc | Không |
Kiểu | Van để phụ kiện |
Loại van | Van cổng ngoài thân và cổng |
Sản phẩm | Mô hình | Loại van | Kết nối đầu vào | Kích thước đầu vào | Loại đầu vào | Kết nối đầu ra | Kích thước ổ cắm | Loại ổ cắm | Kiểu | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
994-NRS 2 1/2 | Van cổng không tăng | Khớp nối | 2 1 / 2 " | Khớp nối | Khớp nối | 2-1 / 2 " | Khớp nối | Van để phụ kiện | €5,546.06 | RFQ
| |
994-OSY 2 1/2 | Van cổng ngoài thân và cổng | Khớp nối | 2 1 / 2 " | Khớp nối | Khớp nối | 2-1 / 2 " | Khớp nối | kit | €5,927.80 | RFQ
| |
994-LF 2 1/2 | Không có van ngắt | Khớp xoay | 2 1 / 2 " | Khớp xoay | - | 2-1 / 2 " | - | kit | €4,366.70 | RFQ
| |
994-NRS 3 | Van cổng không tăng | Khớp nối | 3" | Khớp nối | Khớp nối | 3" | Khớp nối | Van để phụ kiện | €6,262.24 | RFQ
| |
994-OSY3 | Van cổng ngoài thân và cổng | Khớp nối | 3" | Khớp nối | Khớp nối | 3" | Khớp nối | kit | €6,892.62 | RFQ
| |
994-LF3 | Không có van ngắt | Khớp nối | 3" | Khớp nối | - | 3" | - | Van để phụ kiện | €4,967.45 | RFQ
| |
SR994-OSY-SS 4 | Van cổng ngoài thân và cổng | Khớp nối | 4" | Khớp nối | - | 4" | - | Van để phụ kiện | €10,500.21 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.