WATTS 957ZRPDA-OSY-GPM 10 Cụm đầu báo áp suất giảm, Khớp nối có rãnh, Kích thước 10 inch, Thép không gỉ
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Giảm báo chí. Khu hội |
Loại ngăn chặn dòng chảy ngược | Lắp ráp đầu báo áp suất giảm |
Kết thúc cơ thể | Thép không gỉ |
Vật liệu cơ thể | Thép không gỉ |
Mẫu cơ thể | Mẫu Z |
Phong cách cơ thể | Mẫu chữ Z |
Lắp | Không |
Kết nối đầu vào | Khớp có rãnh |
Kích thước đầu vào | 10 " |
Loại đầu vào | Khớp có rãnh |
Tối đa Nhiệt độ. | 110 độ. F |
Tối đa Áp lực công việc | 175 PSI |
Loại đồng hồ | GPM |
Mfr. Loạt | 957RPDA |
Tối thiểu. Nhiệt độ | 33 độ. F |
hoạt động | liên tiếp |
Kết nối đầu ra | Khớp có rãnh |
Kích thước ổ cắm | 10 " |
Loại ổ cắm | Khớp có rãnh |
Lọc | Không |
Kiểu | kit |
Loại van | Van cổng ngoài thân và cổng |
Mô hình | Kích thước đầu vào | Tối đa Nhiệt độ. | Tối đa Áp lực công việc | Tối thiểu. Nhiệt độ | Kích thước ổ cắm | Kiểu | Loại van | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
957ZRPDA-DOSY-GPM 8 | 8" | 110 độ F | 12.06 Bar | 33 độ F | 8" | Van để phụ kiện | Van cổng ngoài thân và cổng | €20,384.97 | RFQ
|
957ZRPDA-DOSY-CFM 8 | 8" | 110 độ F | 12.06 Bar | 33 độ F | 8" | Van để phụ kiện | Van cổng ngoài thân và cổng | €20,384.97 | RFQ
|
957ZRPDA-DOSY-LM 8 | 8" | 110 độ F | 12.06 Bar | 33 độ F | 8" | Van để phụ kiện | Van cổng ngoài thân và cổng | €20,274.79 | RFQ
|
957ZRPDA-OSY-CFM 2 1/2 | 2-1 / 2 " | 110 độ F | 12.06 Bar | 33 độ F | 2-1 / 2 " | Van để phụ kiện | Van cổng ngoài thân và cổng | €6,266.67 | RFQ
|
957ZRPDA-OSY-CFM 3 | 3" | 110 độ F | 12.06 Bar | 33 độ F | 3" | Van để phụ kiện | Van cổng ngoài thân và cổng | €6,812.69 | RFQ
|
957ZRPDA-OSY-LM 4 | 4" | 110 độ. F | 175 PSI | 33 độ. F | 4" | kit | Van cổng ngoài thân và cổng | €9,273.47 | RFQ
|
957ZRPDA-OSY-LM 3 | 3" | 110 độ. F | 175 PSI | 33 độ. F | 3" | kit | Van cổng ngoài thân và cổng | €6,700.24 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.