WATTS 957NRPDA-OSY-LM 4 Cụm đầu báo áp suất giảm, Khớp nối có rãnh, Kích thước 4 inch, Thép không gỉ
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Giảm báo chí. Khu hội |
Loại ngăn chặn dòng chảy ngược | Lắp ráp đầu báo áp suất giảm |
Kết thúc cơ thể | Thép không gỉ |
Vật liệu cơ thể | Thép không gỉ |
Mẫu cơ thể | N mẫu |
Phong cách cơ thể | Mẫu chữ N |
Lắp | Không |
Kết nối đầu vào | Khớp có rãnh |
Kích thước đầu vào | 4" |
Loại đầu vào | Khớp có rãnh |
Tối đa Nhiệt độ. | 110 độ. F |
Tối đa Áp lực công việc | 175 PSI |
Loại đồng hồ | Không có đồng hồ |
Mfr. Loạt | 957RPDA |
Tối thiểu. Nhiệt độ | 33 độ. F |
hoạt động | liên tiếp |
Kết nối đầu ra | Khớp có rãnh |
Kích thước ổ cắm | 4" |
Loại ổ cắm | Khớp có rãnh |
Lọc | Không |
Kiểu | kit |
Loại van | Van cổng ngoài thân và cổng |
Mô hình | Kích thước đầu vào | Tối đa Nhiệt độ. | Tối đa Áp lực công việc | Tối thiểu. Nhiệt độ | Kích thước ổ cắm | Kiểu | Loại van | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
957NRPDA-DOSY-CFM 8 | 8" | 110 độ F | 12.06 Bar | 33 độ F | 8" | Van để phụ kiện | Van cổng ngoài thân và cổng | €20,384.97 | RFQ
|
957NRPDA-DOSY-GPM 8 | 8" | 110 độ F | 12.06 Bar | 33 độ F | 8" | Van để phụ kiện | Van cổng ngoài thân và cổng | €20,384.97 | RFQ
|
957NRPDA-DOSY-LM 8 | 8" | 110 độ F | 12.06 Bar | 33 độ F | 8" | Van để phụ kiện | Van cổng ngoài thân và cổng | €20,274.79 | RFQ
|
957NRPDA-OSY-CFM 2 1/2 | 2-1 / 2 " | 110 độ F | 12.06 Bar | 33 độ F | 2-1 / 2 " | Van để phụ kiện | Van cổng ngoài thân và cổng | €6,266.67 | RFQ
|
957NRPDA-OSY-CFM 3 | 3" | 110 độ F | 12.06 Bar | 33 độ F | 3" | Van để phụ kiện | Van cổng ngoài thân và cổng | €6,812.69 | RFQ
|
957NRPDA-OSY-CFM 4 | 4" | 110 độ F | 12.06 Bar | 33 độ F | 4" | Van để phụ kiện | Van cổng ngoài thân và cổng | €9,384.46 | RFQ
|
957NRPDA-OSY-CFM 6 | 6" | 110 độ F | 12.06 Bar | 33 độ F | 6" | Van để phụ kiện | Van cổng ngoài thân và cổng | €13,995.32 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.