WATTS 957-NRS-S 10 Bộ phận lắp ráp vùng giảm áp suất, Khớp có rãnh, Kích thước 10 inch, Thép không gỉ
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Giảm báo chí. Khu hội |
Kết thúc cơ thể | Thép không gỉ |
Vật liệu cơ thể | Thép không gỉ |
Phong cách cơ thể | Nội tuyến |
Lắp | Không |
Kích thước đầu vào | 10 " |
Loại đầu vào | Khớp có rãnh |
Tối đa Nhiệt độ. | 110 độ F |
Tối đa Áp lực công việc | 12.1 Bar |
Loại đồng hồ | Không có đồng hồ |
Mfr. Loạt | 957 |
Tối thiểu. Nhiệt độ | 33 độ F |
hoạt động | liên tiếp |
Kích thước ổ cắm | 10 " |
Loại ổ cắm | Khớp có rãnh |
Chất liệu ghế | Nhựa kỹ thuật |
Lọc | Không |
Kiểu | Van để phụ kiện |
Loại van | Van cổng không tăng |
Sản phẩm | Mô hình | Tối đa Áp lực công việc | Phong cách cơ thể | Kết nối đầu vào | Tối thiểu. Nhiệt độ | Kết nối đầu ra | Kích thước ổ cắm | Loại ổ cắm | Kích thước máy | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
957-OSY 21/2 | 12.1 Bar | Nội tuyến | - | 33 độ F | - | 2-1 / 2 " | Khớp nối | 2.5 " | €6,149.78 | ||
957-OSY3 | 12.1 Bar | Nội tuyến | - | 33 độ F | - | 3" | Khớp nối | 3" | €4,941.23 | ||
957-QT | 12.1 Bar | Sảnh | - | 33 độ F | - | 2-1 / 2 " | Khớp có rãnh | - | €11,898.24 | RFQ
| |
957-OSY8 | 175 PSI | Nội tuyến | Khớp nối | 33 độ. F | Khớp nối | 8" | Khớp nối | - | €17,254.63 | RFQ
| |
957-OSY4 | 175 PSI | Nội tuyến | Khớp nối | 33 độ. F | Khớp nối | 4" | Khớp nối | - | €6,685.01 | ||
957-OSY10 | 175 PSI | Nội tuyến | Khớp có rãnh | 33 độ. F | Khớp có rãnh | 10 " | Khớp có rãnh | - | €21,181.92 | RFQ
| |
957-NRS 6 | 12.1 Bar | Nội tuyến | - | 33 độ F | - | 6" | Khớp nối | - | €7,185.86 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.