WATTS 957-NRS-GXG 2 1/2 Bộ phận lắp ráp vùng giảm áp, Khớp nối có rãnh, Kích thước 2 1/2 inch, Thép không gỉ
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Giảm báo chí. Khu hội |
Loại ngăn chặn dòng chảy ngược | Lắp ráp vùng áp suất giảm |
Kết thúc cơ thể | Thép không gỉ |
Vật liệu cơ thể | Thép không gỉ |
Mẫu cơ thể | Nội tuyến |
Phong cách cơ thể | Nội tuyến |
Kết nối đầu vào | Khớp có rãnh |
Kích thước đầu vào | 2 1 / 2 " |
Loại đầu vào | Khớp có rãnh |
Tối đa Nhiệt độ. | 140 độ. F |
Tối đa Áp lực công việc | 175 PSI |
Loại đồng hồ | Không có đồng hồ |
Mfr. Loạt | 957 |
Tối thiểu. Nhiệt độ | 33 độ. F |
hoạt động | liên tiếp |
Kết nối đầu ra | Khớp có rãnh |
Kích thước ổ cắm | 2-1 / 2 " |
Loại ổ cắm | Khớp có rãnh |
Chất liệu ghế | Nhựa kỹ thuật |
Lọc | Không |
Kiểu | kit |
Loại van | Van cổng không tăng |
Sản phẩm | Mô hình | Tối đa Áp lực công việc | Phong cách cơ thể | Kết nối đầu vào | Tối thiểu. Nhiệt độ | Kết nối đầu ra | Kích thước ổ cắm | Loại ổ cắm | Kích thước máy | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
957-OSY 21/2 | 12.1 Bar | Nội tuyến | - | 33 độ F | - | 2-1 / 2 " | Khớp nối | 2.5 " | €5,989.27 | ||
957-OSY3 | 12.1 Bar | Nội tuyến | - | 33 độ F | - | 3" | Khớp nối | 3" | €4,567.43 | ||
957-QT | 12.1 Bar | Sảnh | - | 33 độ F | - | 2-1 / 2 " | Khớp có rãnh | - | €11,898.24 | RFQ
| |
957-OSY8 | 175 PSI | Nội tuyến | Khớp nối | 33 độ. F | Khớp nối | 8" | Khớp nối | - | €17,254.63 | RFQ
| |
957-OSY4 | 175 PSI | Nội tuyến | Khớp nối | 33 độ. F | Khớp nối | 4" | Khớp nối | - | €6,179.29 | RFQ
| |
957-OSY10 | 175 PSI | Nội tuyến | Khớp có rãnh | 33 độ. F | Khớp có rãnh | 10 " | Khớp có rãnh | - | €21,181.92 | RFQ
| |
957-NRS 6 | 12.1 Bar | Nội tuyến | - | 33 độ F | - | 6" | Khớp nối | - | €7,185.86 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.