WATTS 919-AQT 1/2 Bộ ngăn dòng chảy ngược, Van quay một phần tư, Khuỷu tay, Kích thước 1/2 inch, Đồng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Giảm báo chí. Khu hội |
Loại ngăn chặn dòng chảy ngược | Lắp ráp vùng áp suất giảm |
Vật liệu cơ thể | Gói Đồng |
Mẫu cơ thể | N mẫu |
Chất liệu đĩa | silicone |
Kết nối đầu vào | Chủ đề nữ |
Kích thước đầu vào | 1 / 2 " |
Loại ren đầu vào | NPT |
Tối đa Nhiệt độ. | 180 độ. F |
Tối đa Áp lực công việc | 175 PSI |
Tối thiểu. Nhiệt độ | 33 độ. F |
Kết nối đầu ra | Chủ đề nữ |
Chất liệu ghế | Polymer |
Kiểu | kit |
Sản phẩm | Mô hình | Mẫu cơ thể | Kích thước đầu vào | Kích thước ổ cắm | Chất liệu ghế | Kiểu | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
919-AQT 3/4 | N mẫu | 3 / 4 " | - | Polymer | Van để phụ kiện | €927.05 | RFQ
| |
919-QT2 | Nội tuyến | 2" | 2" | Nhựa kỹ thuật | Van để phụ kiện | €1,056.57 | RFQ
| |
919-QT 1/2 | Nội tuyến | 1 / 2 " | 1 / 2 " | Nhựa kỹ thuật | kit | €446.31 | RFQ
| |
919-QT 1 1/4 | Nội tuyến | 1 1 / 4 " | 1-1 / 4 " | Nhựa kỹ thuật | Van để phụ kiện | €961.53 | RFQ
| |
919-QT 1 1/2 | Nội tuyến | 1 1 / 2 " | 1-1 / 2 " | Nhựa kỹ thuật | Van để phụ kiện | €1,027.26 | RFQ
| |
919-QT-S 1/2 | Nội tuyến | 1 / 2 " | 1 / 2 " | Polymer | kit | €484.53 | RFQ
| |
919-QT-S 1 | Nội tuyến | 1" | 1" | Polymer | Van để phụ kiện | €578.19 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.