WATTS 909RPDA-D0SY-CFM 3 Cụm đầu báo áp suất giảm, Mối nối cơ học, Kích thước 3 inch, Gang
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Giảm báo chí. Khu hội |
Kết thúc cơ thể | Sơn epoxy |
Vật liệu cơ thể | Gang thep |
Phong cách cơ thể | Nội tuyến |
Van bypass | 3 / 4 " |
Chất liệu đĩa | Cao su |
Lắp | Không |
Kích thước đầu vào | 3" |
Loại đầu vào | Cơ khí khớp |
Tối đa Nhiệt độ. | 140 độ F |
Tối đa Áp lực công việc | 12.1 Bar |
Loại đồng hồ | Quản lý rừng cộng đồng |
Mfr. Loạt | 909RPDA |
Tối thiểu. Nhiệt độ | 33 độ F |
hoạt động | liên tiếp |
Kích thước ổ cắm | 3" |
Loại ổ cắm | Cơ khí khớp |
Chất liệu ghế | Gói Đồng |
Lọc | Không |
Kiểu | Van để phụ kiện |
Loại van | Van cổng ngoài thân và cổng |
Mô hình | Kích thước đầu vào | Tối đa Nhiệt độ. | Tối đa Áp lực công việc | Tối thiểu. Nhiệt độ | Kích thước ổ cắm | Kiểu | Loại van | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D909RPDA-OSY-CFM 2 1/2 | 2-1 / 2 " | 140 độ F | 12.1 Bar | 33 độ F | 2-1 / 2 " | Van để phụ kiện | Van cổng ngoài thân và cổng | €11,865.99 | RFQ
|
909RPDA-DOSY-GPM 2 1/2 | 2-1 / 2 " | 140 độ F | 12.1 Bar | 33 độ F | 2-1 / 2 " | Van để phụ kiện | Van cổng ngoài thân và cổng | €11,865.99 | RFQ
|
909RPDA-DOSY-GPM 3 | 3" | 140 độ F | 12.1 Bar | 33 độ F | 3" | Van để phụ kiện | Van cổng ngoài thân và cổng | €13,496.66 | RFQ
|
909RPDA-D0SY-CFM 4 | 4" | 140 độ F | 12.1 Bar | 33 độ F | 4" | kit | Van cổng ngoài thân và cổng | €15,765.10 | RFQ
|
909RPDA-DOSY-GPM 4 | 4" | 140 độ F | 12.1 Bar | 33 độ F | 4" | kit | Van cổng ngoài thân và cổng | €16,869.03 | RFQ
|
909RPDA-DOSY-GPM 6 | 6" | 140 độ F | 12.1 Bar | 33 độ F | 6" | kit | Van cổng ngoài thân và cổng | €22,913.21 | RFQ
|
909RPDAM1-DOSY-GPM 8 | 8" | 140 độ F | 12.1 Bar | 33 độ F | 8" | kit | Van cổng ngoài thân và cổng | €40,998.62 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.