WATTS Bộ lọc Wye 88S 1 1/4, Kích thước đầu vào 1-1/4 Inch, Kích thước màn hình 1/16, WOG 1440 Psi
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Vật liệu cơ thể | Thép không gỉ |
Phong cách cơ thể | Wye |
Chất liệu ngoài | Thép không gỉ |
Loại bìa | Khai thác không có phích cắm đóng |
Vật liệu đệm | than chì |
Kích thước đầu vào | 1-1 / 4 " |
Loại đầu vào | Chủ đề nữ |
Dẫn | Không có mặt |
Mfr. Loạt | 88S |
Kích thước ổ cắm | 1-1 / 4 " |
Loại ổ cắm | Chủ đề nữ |
Chất liệu màn hình | Thép không gỉ |
Kích thước màn hình | Jan-16 |
Lọc | Wye |
WOG (PSI) | 1440 psi |
Trọng lượng tàu (kg) | 3.06 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.