WATTS Bộ lọc Wye 88CSI-SW 3/4, Kích thước đầu vào 3/4 Inch, Kích thước màn hình 1/32, WOG 1480 Psi
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Vật liệu cơ thể | Thép |
Phong cách cơ thể | Wye |
Chất liệu ngoài | Thép đúc |
Loại bìa | Khai thác bằng phích cắm đóng |
Vật liệu đệm | Thép không gỉ đầy than chì |
Kích thước đầu vào | 3 / 4 " |
Loại đầu vào | Ổ cắm |
Dẫn | Không có mặt |
Mfr. Loạt | 88CSI |
Kích thước ổ cắm | 3 / 4 " |
Loại ổ cắm | Ổ cắm |
Chất liệu màn hình | Thép không gỉ |
Kích thước màn hình | Jan-32 |
Lọc | Wye |
WOG (PSI) | 1480 psi |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.